上下のひさしでゴーグルに近い防塵性能です。
耳に負担がかからず、とても軽い掛け心地です。
メガネ併用可能です。
形状一眼型
仕様上下ひさしサイド付
トラスコ品番422-8782
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
質量(g)44
規格JIS T 8147
レンズ色クリア
機能曇り止め、メガネ併用可
レンズ厚さ(mm)1.9
調整機能長さ・角度調整可
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
質量(g)28
仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット
トラスコ品番447-8801
形状一眼型
規格JIS T8147規格品
加工硬化処理
機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○
レンズ色クリア
トラスコ品番819-0787
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)47
規格EN166規格品
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.9
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。
トラスコ品番381-8106
材質レンズ:PC、PC-PBT、TPE
タイプスポーツスタイル
レンズ色クリア
コーティングsupravision ETC
テンプル色アンスラサイト, ブルー
レンズ厚さ(mm)2.1
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード