74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)30 テンプル色グレー レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)2.9 2018年トラスコ掲載ページ6 0031
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。恒久的な防曇防傷レンズです。
コーティングsupravision excellence レンズ厚さ(mm)1.9 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り外し可能なコンフォートスライダーにより、フィット感と角度の微調整が可能です。印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)29 材質/仕上フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)1.9 幅(mm)145 高さ(mm)47 紫外線カット 角度調整範囲○(スライダー使用) 鼻あて 仕様角度調整
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221) 質量(g)80 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番819-0812 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー テンプル色グレー レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア 質量(g)84 仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状ゴーグル型 機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可 機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ 形状ゴーグル型 材質(レンズ)セルロースアセテート トラスコ品番422-8804 質量(g)138 規格EN166規格品 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質PVC レンズ厚さ(mm)1 材質(バンド)合成ゴム織り込み布
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ウベックス ウルトラソニック用替レンズです。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、レンズ交換:-、顔あたりソフト:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート トラスコ品番819-0814 適合機種9302217/9302219/9302225 質量(g)39 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。 レンズ、バンドの交換ができます。 メガネ、マスクと併用可能です。
質量(g)80 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 材質(バンド)シリコン 仕様通気孔付、UVカット 形状ゴーグル型 加工防傷加工・防曇加工
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)安全ゴーグル
シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。
トラスコ品番699-6036 材質バンド:シリコン 長さ(mm)193.1 幅(mm)85 高さ(mm)84.8 レンズ色クリア フレーム色グレー 加工防傷:外側、防曇:内側 対応マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇 コーティングsupravision excellence 色(バンド)ホワイト 通気孔 UV遮蔽率(%)UV400
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

卓越した視野を備えた革新的なゴーグルです。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。幅広ヘッドバンドにより抜群の安定感を提供します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。 フレーム色アンスラサイト 材質(フレーム)熱可塑性エラストマー(TPE) コーティングexcellence 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.4 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工、顔あたりソフト、レンズ交換 通気孔
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用しています。
トラスコ品番664-6420 長さ(mm)90 形状ゴーグル型 幅(mm)185 高さ(mm)85 レンズ色クリア 適合規格EN 166:2001/EN 170:2002 フレーム色グレー 加工【顔あたりソフト】○ 機能UVカット、レンズ交換可、防傷加工、曇り止め コーティングsupravision excellence 色(バンド)ダークグレー×アースグリーン 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC) UV遮蔽率(%)99.9
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。
トラスコ品番699-6037 材質バンド:シリコン 長さ(mm)193.1 幅(mm)85 高さ(mm)84.8 レンズ色クリア フレーム色グレー 加工防傷:外側、防曇:内側 対応マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇 コーティングsupravision excellence 色(バンド)ホワイト 通気孔× UV遮蔽率(%)UV400
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。恒久的な防曇防傷レンズです。着用者に最適な保護と快適さを提供する柔らかく柔軟なフェイスサポートは、液体や粗いほこりからも保護します。
仕様メタルフリー タイプ顔あたりソフト フレーム色ブラック 角度調整範囲○ (ヘッドバンド) コーティングsupravision excellence レンズ厚さ(mm)2.35 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて○ (ガード付き)
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコン トラスコ品番819-0819 質量(g)106 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色ホワイト テンプル色ホワイト レンズ厚さ(mm)2.4
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。レスキュー、消防隊。 仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、レンズ交換:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN166規格品 コーティングexcellence レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0070
1個
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4 質量(g)28 仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット トラスコ品番447-8801 形状一眼型 規格JIS T8147規格品 加工硬化処理 機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工あり トラスコ品番552-5074 材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE) 長さ(mm)240 幅(mm)193.1 高さ(mm)84.8 レンズ色クリア 適合規格EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品 フレーム色アンスラサイト コーティングexcellence 色(バンド)ブルー レンズ厚さ(mm)2.4 紫外線カット400
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

交換用レンズです。
適合機種9320シリーズ 材質レンズ:ポリカーボネート コーティングexcellence レンズ厚さ(mm)2.4 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状一眼型 質量(g)23 レンズ厚さ(mm)2.1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4 質量(g)38 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付 トラスコ品番422-8766 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 加工硬化処理 機能フレーム角度調整可 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

レンズ交換が簡単にできます。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4 質量(g)31 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル長さ・角度調整可、耐薬品性、上ひさしサイド付 トラスコ品番422-8791 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、EN166規格 機能レンズ交換可能
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

フレームレスデザインで広い視野を確保できます。supravisionコーティング技術を採用した頑丈なポリカーボネートレンズにより、防曇性は従来比の2倍かつ防傷レンズを実現しています。一日中快適に過ごせるようデザインされたノーズブリッジを使用しています。人間工学に基づいて設計されたサイドアームが圧迫感を与えずしっかり顔にフィットします。UV400 - 危険なUVAとUVBの放射を400nmまで100%保護。メタルフリーです。
用途工場、製造・作業現場、工事・建築現場など、飛散物から目を保護することが求められるあらゆる現場に適しています。 仕様マスク併用可 適合EN166規格、EN170規格 長さ(mm)154 形状二眼型 幅(mm)162 高さ(mm)49 レンズ色クリア フレームフレームレスデザイン 加工防傷加工、防曇加工 機能UVカット コーティングsupravision コーティング テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線遮断率(%)UV400 紫外線カット
1個ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンプルの長さと角度を調整できます。恒久的な防曇防傷レンズです。テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。
仕様ツル調整 材質レンズ:PC、TPU、TPE、POM 角度調整範囲 レンズ厚さ(mm)1.9 紫外線カット 鼻あて
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)23 規格EN166規格品 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)23000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー コーティングextreme レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0030
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。 スポーツグラスのようなデザインです。 軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様軽量、ノーズパッド:○ トラスコ品番207-1862 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー 質量(g)23 タイプシルバーミラー レンズ色シルバーミラー12% フレーム色ブラック/グレー 加工防曇:○/防傷:〇 コーティング内側防曇 /外側シルバーミラー テンプル色ブラック/グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番64-8393-46 紫外線カット
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。
トラスコ品番381-8106 材質レンズ:PC、PC-PBT、TPE タイプスポーツスタイル レンズ色クリア コーティングsupravision ETC テンプル色アンスラサイト, ブルー レンズ厚さ(mm)2.1 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 規格EN166規格品 レンズ厚さ(mm)1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メタルフレームの保護めがねです。ソフトノーズパットは調節可能です。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:メタル/ラバー テンプル色ガンメタリック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット 鼻あて
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○ レンズ色クリア トラスコ品番819-0787 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)47 規格EN166規格品 テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.9
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。メタルフリーです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)18 レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状一眼型 質量(g)28 コーティングuvex supravison excellence レンズ厚さ(mm)2.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0031
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)48000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0037
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
仕様ツル調整 トラスコ品番255-7744 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE レンズ色クリア 角度調整範囲 コーティングexcellence テンプル色アンスラサイト/ブルー レンズ厚さ(mm)1.9 アズワン品番65-1964-32 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

アジア仕様により完璧なフィット感を実現しています。フレームレスで広視野を実現しています。メタルフリーです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○ レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)26000 材質(フレーム)プラスチック レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0003
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 フレームレスで広視野を実現しています。 メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様曇り止め、傷防止コーティング トラスコ品番207-1869 形状一眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE 質量(g)30 レンズ色グレー 23% フレーム色ブラック/オレンジ 加工防曇:○/防傷:〇 コーティングsv excellence テンプル色ブラック/オレンジ 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番64-8393-45 紫外線カット
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷