「保護メガネ曇り止め」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)
トラスコ品番819-0812
形状ゴーグル型
質量(g)80
タイプ密閉タイプ
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
フレーム色グレー
機能耐衝撃性、曇り止め
テンプル色グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.4
アズワン品番64-4818-69
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません視野が広く安全に作業が行えます高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングですめがねの上から着用できます。
用途ガス溶接作業に。
仕様EN166規格品、レンズ厚2.2mm
材質レンズ:ポリカーボネート
種類遮光ゴーグル
レンズ色グレー
2018年トラスコ掲載ページ7 0361
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。レスキュー、消防隊。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、レンズ交換:○
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN166規格品
コーティングexcellence
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0070
関連キーワード