51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 質量(g)80 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番819-0812 形状ゴーグル型 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー 機能耐衝撃性、曇り止め テンプル色グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可 機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ 形状ゴーグル型 材質(レンズ)セルロースアセテート トラスコ品番422-8804 質量(g)138 規格EN166規格品 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質PVC レンズ厚さ(mm)1 材質(バンド)合成ゴム織り込み布
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

広い視野のレンズです。内側曇り止め加工です。
トラスコ品番396-5104 適合機種X-9301 材質セルロースアセテート コーティングnon-fogging
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用しています。
トラスコ品番664-6420 長さ(mm)90 形状ゴーグル型 幅(mm)185 高さ(mm)85 レンズ色クリア 適合規格EN 166:2001/EN 170:2002 フレーム色グレー 加工【顔あたりソフト】○ 機能UVカット、レンズ交換可、防傷加工、曇り止め コーティングsupravision excellence 色(バンド)ダークグレー×アースグリーン 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC) UV遮蔽率(%)99.9
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。レスキュー、消防隊。 仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、レンズ交換:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN166規格品 コーティングexcellence レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0070
1個
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)保護めがね X-9167SN
上部からの飛来物もカバーします。軟質鼻パッドでズレにくく、フィットしやすいです。耳あたりの良いソフトテンプルです。メガネ併用可能です。
トラスコ品番314-9705 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック・エラストマー 長さ(mm)160 幅(mm)165 高さ(mm)65 レンズ色クリア 角度調整範囲 コーティング両面曇り止め テンプル色ブラック/ブルー レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線カット 特性防曇加工 鼻あて
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4 質量(g)28 仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット トラスコ品番447-8801 形状一眼型 規格JIS T8147規格品 加工硬化処理 機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません視野が広く安全に作業が行えます高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングですめがねの上から着用できます。
用途ガス溶接作業に。 仕様EN166規格品、レンズ厚2.2mm 材質レンズ:ポリカーボネート 種類遮光ゴーグル レンズ色グレー 2018年トラスコ掲載ページ7 0361
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)30 テンプル色グレー レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)23 規格EN166規格品 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状一眼型 質量(g)23 レンズ厚さ(mm)2.1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○ レンズ色クリア トラスコ品番819-0787 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)47 規格EN166規格品 テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)23000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー コーティングextreme レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0030
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 規格EN166規格品 レンズ厚さ(mm)1.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジア仕様により完璧なフィット感を実現しています。フレームレスで広視野を実現しています。メタルフリーです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○ レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)26000 材質(フレーム)プラスチック レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0003
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。メタルフリーです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)18 レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)2.9 2018年トラスコ掲載ページ6 0031
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)18000 規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087) 材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0030
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色認識性能が優れているグレーレンズです。高品質かつ耐久性のある曇り止めコーティングです。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途ガス溶接作業に。 仕様EN166規格品、レンズ厚1.5mm 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 種類保護メガネ レンズ色グレー 2018年トラスコ掲載ページ7 0359
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0031
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプルの長さと角度を調整できます。 テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。 高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様ツル調整:○/ノーズパッド:○ トラスコ品番207-1859 形状二眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE 質量(g)29 レンズ色グレー 23% 加工防曇:○/防傷:〇 角度調整範囲 コーティングsv excellence テンプル色アンスラサイト/ライム 材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE レンズ厚さ(mm)1.91 アズワン品番64-8393-41 紫外線カット
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

上下のひさしでゴーグルに近い防塵性能です。 耳に負担がかからず、とても軽い掛け心地です。 メガネ併用可能です。
形状一眼型 仕様上下ひさしサイド付 トラスコ品番422-8782 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 質量(g)44 規格JIS T 8147 レンズ色クリア 機能曇り止め、メガネ併用可 レンズ厚さ(mm)1.9 調整機能長さ・角度調整可
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6604 質量(g)45000 規格JIS T 8147規格品(9169469、9169066、9169067)、EN166規格品(9169081) 材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタン コーティングexcellence テンプル色ネイビーブルー レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0013
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。テンプル部分にソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 トラスコ品番819-0782 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、 熱可塑性エラストマー レンズ色クリア 加工防曇、防傷 角度調整範囲 コーティングextreme テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット 調整機能ツル調整可
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタン コーティングsapphire レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0013
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 軽量(23g)モデルです。 目元全体をカバーできます。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量 トラスコ品番207-1865 形状一眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、ABS樹脂 質量(g)23 レンズ色クリア フレーム色半透明ピンク 加工防曇:○/防傷:〇 コーティングsv excellence テンプル色半透明ピンク 材質(レンズ)ポリカーボネート、ABS樹脂 レンズ厚さ(mm)1.9 アズワン品番64-8393-50 紫外線カット
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。 高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様ノーズパッド:○ トラスコ品番207-1860 形状二眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE 質量(g)29 レンズ色アンバー 加工防曇:○/防傷:〇 角度調整範囲 コーティングsv excellence テンプル色アンスラサイト/イエロー 材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番64-8393-43 紫外線カット
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状一眼型 質量(g)28 コーティングuvex supravison excellence レンズ厚さ(mm)2.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 フレームレスで広視野を実現しています。 メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様曇り止め、傷防止コーティング トラスコ品番207-1869 形状一眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE 質量(g)30 レンズ色グレー 23% フレーム色ブラック/オレンジ 加工防曇:○/防傷:〇 コーティングsv excellence テンプル色ブラック/オレンジ 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番64-8393-45 紫外線カット
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

取り外し可能なコンフォートスライダーにより、フィット感と角度の微調整が可能です。印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)29 材質/仕上フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)1.9 幅(mm)145 高さ(mm)47 紫外線カット 角度調整範囲○(スライダー使用) 鼻あて 仕様角度調整
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。
仕様ノーズパッド:無 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー コーティングsapphire テンプル色クリアブラック レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0013
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色ライトグリーン 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6625 質量(g)96000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー コーティングvariomatic テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

レンズ両面に強力な曇り止めコーティングを施しています。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- レンズ色クリア トラスコ品番819-0794 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)30 規格EN166規格品 機能防曇 テンプル色ホワイト レンズ厚さ(mm)1.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、UVカット:○ レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6620 質量(g)23000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー コーティングAR テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0030
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 オーバーグラスタイプです。 軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量 トラスコ品番207-1870 形状一眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、PA/ TPE 質量(g)39 レンズ色クリア フレーム色ブラック/ホワイト 加工防曇:○/防傷:〇 コーティングsv excellence テンプル色ブラック/ホワイト 材質(レンズ)ポリカーボネート、PA/ TPE レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番64-8393-40 紫外線カット
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6627 質量(g)85000 規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー コーティングAR テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

わずか18gの最軽量タイプです。スポーツタイプで金具不使用です。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある両面防曇コーティングです。メタルフリーです。
用途組立ライン検査・検品用に。 トラスコ品番338-8368 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、 熱可塑性エラストマー 長さ(mm)97 幅(mm)146 高さ(mm)46 レンズ色クリア 機能防曇 コーティングETC テンプル色ペールピンク レンズ厚さ(mm)1.5 紫外線カット 特性防曇加工 鼻あて
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷