2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番819-0812 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー テンプル色グレー レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

わずか18gの最軽量タイプです。スポーツタイプで金具不使用です。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある両面防曇コーティングです。メタルフリーです。
用途組立ライン検査・検品用に。 トラスコ品番338-8368 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、 熱可塑性エラストマー 長さ(mm)97 幅(mm)146 高さ(mm)46 レンズ色クリア 機能防曇 コーティングETC テンプル色ペールピンク レンズ厚さ(mm)1.5 紫外線カット 特性防曇加工 鼻あて
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷