靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
耐圧迫性荷重(kN)15
革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
色ブラック
材質(甲被)マイクロベロア(合成)
機能軽量
耐圧迫性荷重(kN)15
PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。VIBRAM[[R上]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。最高300℃の接触熱に対応しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
耐圧迫性荷重(kN)15
EN規格ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。VIBRAM[[R上]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。EN 20345:2011による保護クラスS3に適合しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。静電性能はESDに適合しています。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定できます。
材質/仕上甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
色ブラック/オレンジ
耐圧迫性荷重(kN)15
EN規格ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
スポーティーなデザインと機能性を満たしています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。静電性能はESDに適合しています。優れた耐滑性を備えています。
材質/仕上甲被:繊維(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
色ブラック
耐圧迫性荷重(kN)15
EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
材質/仕上甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
耐圧迫性荷重(kN)15
EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC
PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。EN 20345:2011による保護クラスS3に適合しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。優れた耐滑性を備えています。静電性能はESDに適合しています。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。
材質/仕上甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
色ブラック/オレンジ
耐圧迫性荷重(kN)15
EN規格ISO 20345:2011 S3 SRC
PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。優れた耐踏み抜き性と耐滑性を備えています。静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
色ブラック/オレンジ
耐圧迫性荷重(kN)15
EN規格ISO 20345:2011 S1 P SRC
関連キーワード