44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBRコーティングにより耐摩耗性において優れた機械的強度を発揮します。吸湿性の良いコットンライニングはエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工 滑り止め効果あり EN388規格2016規格:3111X
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湿気の多い/油性エリアに最適な組立作業用の安全手袋です。柔軟な滑り止めアクアポリマープロコーティングは、汚れや撥湿性に優れています。竹とポリアミド(PA)/エラスティンのライナーは吸湿性が高く、肌に快適で、優れた機能を提供します。
用途精密作業、組み立て、メンテナンス 材質繊維部:竹ビスコース/ナイロン/ポリアミド(PA)/エラスティン、すべり止め部:ニトリル/アクアポリマープロ ブルー/アンスラサイト 材質(すべり止め)あり ゲージ数15
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業 機能化学物質保護性能 ダークブルー 全長(cm)33 材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン 厚さ(mm)0.71 滑り止め効果あり 規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業 機能耐熱、耐薬品 入数(双)1 材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム) グリーン 厚さ(mm)0.5 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス 厚さ(mm)0.50 材質/仕上繊維部: ナイロン織り、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム) ぺトロール/ブラック 入数(双)1 機能耐熱、耐薬品 全長(cm)33.0 手のひらまわり(cm)26.0 滑り止め効果あり
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ESD対応により着用者を電荷から保護します。タッチスクリーンに対応しているので、手袋を外す必要がなく安全性が向上します。
用途タッチスクリーンでの作業、精密作業、精密組立作業、保守、検査作業、仕分けに。 材質繊維部:ポリアミド、カーボン、エラスタン、すべり止め部:すべり止め部: ニトリルブタジエンゴム(NBR)マイクロフォームコーティング ブルー/ブラック 材質(すべり止め)あり ゲージ数15
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工 滑り止め効果あり EN388規格2016規格:3X42C
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)耐切創手袋C300 ドライ
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。乾いた環境で優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工 滑り止め効果あり EN388規格2016規格:XX4XC
1双
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。湿った環境、油・グリスなどに対してグリップ力があります。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工 滑り止め効果あり EN388規格2016規格:4X42C
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス 材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム) ぺトロール/ブラック 厚さ(mm)0.5 全長(cm)33 手のひらまわり(cm)26 滑り止め効果あり 機能耐切創、耐薬品 入数(双)1 規格EN388(4X41D)
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理 機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン 材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティング コーティングairLiteアクアポリマーコーティング
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新世代のBambooTwinFlexを採用しています。HPPEとスチールを組み合わせることにより、非常に優れた耐切創性を提供します。竹ビスコースは通気性が高く、高い着用感を実現しています。
用途組立、ガラスおよび金属産業、精密作業、品質チェック、タッチスクリーン 材質繊維部:竹ビスコース、高性能ポリエチレン樹脂、スチール、ポリアミド、エラスティン、すべり止め部:ニトリル、アクアポリマー エクストラグリップ グリーン/ブラック 規格EN388 2016規格:4X41D ゲージ数18 耐切創性X/D
1双
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB27S
人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。 グリーン 耐溶剤性石油系溶剤 材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR) 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0641 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1 EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB40S
人間工学に基づく快適なフィット感があります。 薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。 板金加工会社。 自動車産業。 化学業界。 グリーン 耐溶剤性石油系溶剤 材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR) 入数(双)1 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1 EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB60S
人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。 グリーン 全長(cm)60.0 耐溶剤性石油系溶剤 材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR) 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0641 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1 EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
1双
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニプール MD
指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。ポリアミド・ライニングにより、ぴったりとしたフィット感を提供します。指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。
用途精密組立。 厚さ(mm)0.8~1.2 規格EN388(CE 0131)
1双
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニグリップ PA
柔軟性があり、安定したグリップ性能を実現しております。
用途組立、仕分け作業。梱包作業。 厚さ(mm)0.8~1.2 規格EN388(CE 4241)
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)phynomic lite
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能グリップ力、通気性、薄手 材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)プロファストロング
耐アルカリ性、耐酸性があります。多くの薬品に対して耐性があります。油の多い環境下でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途研究機関。 グリーン 全長(cm)33.0 耐溶剤性石油系溶剤 材質繊維部:綿、すべり止め部:ニトリルラバー(NBR) 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0639 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベルなし、耐突刺レベル1 EN374規格メタノール、n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
1双
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニプール 6639
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。 厚さ(mm)0.8~1.2 規格EN0388(CE 4131)
1双
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。 仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 2018年トラスコ掲載ページ6 0551 EN388規格EN388
1双
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニライト 6605
通気性の高いコーティングがあります。良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。傑出した指先触感性があります。
用途点検作業、精密組立。小さな部品の組立作業。仕分け作業。 厚さ(mm)0.8~1.2 機能耐摩耗性、グリップ力、通気性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム) コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 4122)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニプール 6630
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。 厚さ(mm)0.8~1.2 規格EN0388(CE 4141)
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビフレックス XG35B
多様な現場で耐久性を発揮する多種構造になっています。傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。 ブルー/ブラック 耐溶剤性石油系溶剤 材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップコーティング 厚さ(mm)0.4 規格EN388 入数(双)1 溶剤不使用 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0640 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1 EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能グリップ力、通気性、薄手 材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。
用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能通気性、グリップ力 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた耐久性と高いレベルの通気性 優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。
用途精密加工、組立作業。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 EN388規格EN388
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 機能グリップ力、通気性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性- 2018年トラスコ掲載ページ6 0550
1双
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)プロフィ XG 20A
傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。
用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。 厚さ(mm)0.9~1.4 機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、耐湿性、フィット感 材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビポール E2001
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護 厚さ(mm)0.9~1.3 機能フィット感、柔軟性、通気性 材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) EN388規格EN0388(CE 0121)
1双
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニプール 6634
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。 厚さ(mm)0.8~1.2 機能柔軟性、軽量、耐摩耗性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティングNBR(ニトリルゴム)
1双
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニプール 6631
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。 厚さ(mm)0.8~1.2 規格EN0388(CE 4141)
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB35B
人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。 ブルー 耐溶剤性石油系溶剤 材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR) 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0640 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1 EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)プロフィ XG 20
傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。手の甲全体をコーティングしています。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。
用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。 厚さ(mm)0.9~1.4 機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、吸湿性、フィット感 材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング ゲージ数15 EN388規格EN388(CE 3121)
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニライト 7700
ウェットコンディションでも精密な作業ができます。優れたフィット感を実現しております。
用途精密組立。精密加工。 厚さ(mm)0.8~1.2 材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた指先触感性があります。優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。
用途精密加工、組立作業、食品業界。 仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能グリップ力、通気性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 2018年トラスコ掲載ページ6 0550 EN388規格EN388
1双
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビポール ENB5001B
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業に。点検、最終加工作業用。製品保護に。 厚さ(mm)0.9~1.3 コーティング特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工) EN388規格EN388(CE0121)
1双
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)コンタクト ENB20C
人間工学に基づく傑出したフィット感、高い柔軟性、傑出した指先触感性があります。手の甲部分に優れた通気性があり汗蒸れしにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途組立作業。輸送、梱包関連作業。点検、メンテナンス。 厚さ(mm)0.9~1.4 機能フィット感、柔軟性、通気性、吸汗性 材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) ゲージ数15 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 EN388規格EN0388(CE 2121)
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)プロフィ ENB 20
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。 厚さ(mm)0.9~1.4 機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺 材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) ゲージ数15 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 EN388規格EN0388(CE 2121)
1双
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)プロフィ ENB 20A
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があり、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しています。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。 仕様手の甲全面 厚さ(mm)0.9~1.4 機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性 材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR) ゲージ数15 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0553 EN388規格EN388
1双
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)