湿気の多い/油性エリアに最適な組立作業用の安全手袋です。柔軟な滑り止めアクアポリマープロコーティングは、汚れや撥湿性に優れています。竹とポリアミド(PA)/エラスティンのライナーは吸湿性が高く、肌に快適で、優れた機能を提供します。
用途精密作業、組み立て、メンテナンス
材質繊維部:竹ビスコース/ナイロン/ポリアミド(PA)/エラスティン、すべり止め部:ニトリル/アクアポリマープロ
色ブルー/アンスラサイト
材質(すべり止め)あり
ゲージ数15
クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。
タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン
材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティング
コーティングairLiteアクアポリマーコーティング
高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。
切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。
用途金属加工、ガラス産業
EN388規格4X43D
耐切創レベルBにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。
タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
耐切創レベルCにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。
タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
新世代のBambooTwinFlexを採用しています。HPPEとスチールを組み合わせることにより、非常に優れた耐切創性を提供します。竹ビスコースは通気性が高く、高い着用感を実現しています。
用途組立、ガラスおよび金属産業、精密作業、品質チェック、タッチスクリーン
材質繊維部:竹ビスコース、高性能ポリエチレン樹脂、スチール、ポリアミド、エラスティン、すべり止め部:ニトリル、アクアポリマー エクストラグリップ
色グリーン/ブラック
規格EN388 2016規格:4X41D
ゲージ数18
耐切創性X/D
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能グリップ力、通気性、薄手
材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN0388(CE 4131)
優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
2018年トラスコ掲載ページ6 0551
EN388規格EN388
通気性の高いコーティングがあります。良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。傑出した指先触感性があります。
用途点検作業、精密組立。小さな部品の組立作業。仕分け作業。
厚さ(mm)0.8~1.2
機能耐摩耗性、グリップ力、通気性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 4122)
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN0388(CE 4141)
ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性
材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能グリップ力、通気性、薄手
材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。
用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能通気性、グリップ力
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
EN388規格EN0388(CE 3121)
ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
機能グリップ力、通気性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性-
2018年トラスコ掲載ページ6 0550
優れた耐久性と高いレベルの通気性
優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。
用途精密加工、組立作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
EN388規格EN388
手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護
仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性
厚さ(mm)0.9~1.3
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
EN388規格EN0388(CE 0121)
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護
厚さ(mm)0.9~1.3
機能フィット感、柔軟性、通気性
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
EN388規格EN0388(CE 0121)
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN0388(CE 4141)
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮し、吸湿性の高いコットンライニングです。人間工学に基づく快適なフィット感で、良好な機械的特性をもちます。極めて高い柔軟性も持ち合わせています。
用途化学工業。自動車産業。ESD対策区域。塗装工場。製油所。
機能EN16350に準拠した帯電防止性能
色ブラック
材質/仕上手袋:両面編みコットン、カーボン、コーティング:特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)、導電性
厚さ(mm)0.4
規格EN374 EN388(CE 2111)
入数(双)1
表面抵抗値(Ω)108以下
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
優れた指先触感性があります。優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。
用途精密加工、組立作業、食品業界。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能グリップ力、通気性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
2018年トラスコ掲載ページ6 0550
EN388規格EN388
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業に。点検、最終加工作業用。製品保護に。
厚さ(mm)0.9~1.3
コーティング特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工)
EN388規格EN388(CE0121)
手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護
仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性
厚さ(mm)0.9~1.3
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
EN388規格EN0388(CE 0121)
人間工学に基づく傑出したフィット感、高い柔軟性、傑出した指先触感性があります。手の甲部分に優れた通気性があり汗蒸れしにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途組立作業。輸送、梱包関連作業。点検、メンテナンス。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能フィット感、柔軟性、通気性、吸汗性
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格EN0388(CE 2121)
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格EN0388(CE 2121)
静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。
用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN388(CE 0131)
表面抵抗値(Ω)108以下
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。最高レベルの通気性があります。ゴワゴワ感は少なく、優れた指先触感と、優れたドライウェットグリップ性能も発揮します。
用途精密組立。精密作業。
色グレー
入数(双)1
コーティングDMF、TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
材質/仕上手袋:ポリアミド、エラステイン、カーボン、コーティング:アクアポリマー・フォーム・コーティング
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN 388(CE 3121)
表面抵抗値(Ω)108以下
高い柔軟性、優れた指先触感性を実現高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。
用途金属工業。自動車産業。梱包関連。
厚さ(mm)1.0~1.5
滑り止め効果あり
良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)1.0~1.5
コーティングDMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
関連キーワード