繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。組立作業。メンテナンス、修理運送、物流醸造、飲料業界。
材質/仕上竹レーヨン、Dyneema[[(R)]]、ガラス、ポリアミド
色ライムグリーン
厚さ(mm)1.2~1.6
規格EN 388(CE 4542)
耐熱性EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
特性涼感、耐切創
スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。肌触りの良いコットンを使用し、スポーツウェアのように体にスムーズにフィットします。
種別長袖ポロシャツ
材質綿100%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE
2018年トラスコ掲載ページ6 0432
袖丈長袖
スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。通気性と吸湿性の高い独自開発クリマゾーンを採用しています。腕の反射素材が高い視認性を確保します。250℃で6秒の耐熱性能があります。
種別長袖ポロシャツ
材質綿55%、ポリエステル45%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE
2018年トラスコ掲載ページ6 0432
袖丈長袖
スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。250℃で6秒の耐熱性能素材を使用しています。肩に難燃性の反射素材を用い、高い視認性を確保しています。
種別長袖ポロシャツ
材質モダクリル繊維54%、ポリエステル44%、 帯電防止加工繊維2%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE
2018年トラスコ掲載ページ6 0432
袖丈長袖
関連キーワード