「防毒マスク r-5 吸収缶」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア
質量(g)84
仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換
形状ゴーグル型
機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能
材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可
機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ
形状ゴーグル型
材質(レンズ)セルロースアセテート
トラスコ品番422-8804
質量(g)138
規格EN166規格品
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質PVC
レンズ厚さ(mm)1
材質(バンド)合成ゴム織り込み布
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221)
質量(g)80
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
関連キーワード