「jis保護メガネ一眼型」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
質量(g)28
仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット
トラスコ品番447-8801
形状一眼型
規格JIS T8147規格品
加工硬化処理
機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
上下のひさしでゴーグルに近い防塵性能です。
耳に負担がかからず、とても軽い掛け心地です。
メガネ併用可能です。
形状一眼型
仕様上下ひさしサイド付
トラスコ品番422-8782
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
質量(g)44
規格JIS T 8147
レンズ色クリア
機能曇り止め、メガネ併用可
レンズ厚さ(mm)1.9
調整機能長さ・角度調整可
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
質量(g)38
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付
トラスコ品番422-8766
形状一眼型
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
加工硬化処理
機能フレーム角度調整可
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
レンズ交換が簡単にできます。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
質量(g)31
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル長さ・角度調整可、耐薬品性、上ひさしサイド付
トラスコ品番422-8791
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
形状一眼型
規格JIS T 8147規格品、EN166規格
機能レンズ交換可能
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)30
テンプル色グレー
レンズ厚さ(mm)2.4
機能防曇加工、防傷加工、UV400
形状一眼型
レンズ色クリア
質量(g)23
レンズ厚さ(mm)1.9
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
軽量(23g)モデルです。
目元全体をカバーできます。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量
トラスコ品番207-1865
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、ABS樹脂
質量(g)23
レンズ色クリア
フレーム色半透明ピンク
加工防曇:○/防傷:〇
コーティングsv excellence
テンプル色半透明ピンク
材質(レンズ)ポリカーボネート、ABS樹脂
レンズ厚さ(mm)1.9
アズワン品番64-8393-50
紫外線カット○
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アジア仕様により完璧なフィット感を実現しています。フレームレスで広視野を実現しています。メタルフリーです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)26000
材質(フレーム)プラスチック
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0003
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。メタルフリーです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)18
レンズ厚さ(mm)2.3
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタン
コーティングsapphire
レンズ厚さ(mm)2.1
2018年トラスコ掲載ページ6 0013
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6604
質量(g)45000
規格JIS T 8147規格品(9169469、9169066、9169067)、EN166規格品(9169081)
材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタン
コーティングexcellence
テンプル色ネイビーブルー
レンズ厚さ(mm)2.1
2018年トラスコ掲載ページ6 0013
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード