どこでも!ファイルボックスLIVPLUS7日以内出荷
使い方次第で家中整理整頓できるファイルボックス。B4サイズまでの書類が入ります。ななめにカットされた方を手前に向けると取り出しやすく、反対向きにしまうと中身を隠すことができます。丸い穴が空いているので指を引っかければボックスを引き出すことができ、高い場所に置いてあるファイルボックスでも簡単に取り出すことができます。
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性
どこでも!ファイルボックスLIVPLUS7日以内出荷
使い方次第で家中整理整頓できるファイルボックス。A4サイズの書類が入ります。丸い穴が空いているので指を引っかければボックスを引き出すことができ、高い場所に置いてあるファイルボックスでも簡単に取り出すことができます。