絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
157件中 121157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】エレベータ速度計 小野測器

    【レンタル】エレベータ速度計

    小野測器
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    エレベータの調整・保守・点検用に設計された、小型軽量・電池内蔵のハンディータイプ速度計です。 エレベータの速度計測に加え、エスカレータの非常停止距離計測が可能です。
    仕様【平均化機能】1 ~ 200 回(任意設定)、【許容軸加重】ラジアル方向5kg/スラスト方向5kg、【ベアリング寿命】2×107 r/min・h(仕様内最大荷重時)セット内容本体(単3電池×3)、外部ホールド信号用ケーブル、六角レンチ、キャリングケース、回転接触子KS-300、取扱説明書測定範囲【速度計測】0.1 ~ 2000.0(m/min)、【回転速度計測】1 ~ 20000(r/min)質量(g)約423(電池込み、周速リング含まない)使用温度範囲(℃)0~45電圧(V)【アナログ出力】0~1/ 0 ~ F.S.電源単三形乾電池3本方式接触式測定精度±1 カウント(手ぶれ、接触部のすべりによる誤差は含みません)出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ)アナログ出力瞬時値(平均化処理後に対して出力する)測定時間10 msパルス数【パルス出力】600 パルス/1回転、【検出部】150 パルス/1 回転(発生/スリット反射方式)分解能【速度】 0.1 (m/min)※、【回転速度】 0.1 (r/min)※(※)平均回数10以上光源【検出部】赤外発光ダイオード消費電力(mA)最大100(電源電圧 4.5 V時)メモリー計測結果を 10 組本体に保存測定単位【速度】 m/min、【回転速度】 r/min表示器5桁、赤色7セグメントLED 2段表示電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時)電流(mA)20以内変換方式【アナログ出力】10 bit D/A 変換方式オートパワーオフ最終操作から 180 秒後にパワーオフ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)162×60×38コネクタ【アナログ出力】Φ2.5 mm ピンジャック、【パルス出力】Φ2.5 ピンジャック論理負論理保管温度範囲(℃)-10~60データホールドCH1、CH2、最大値(各独立)受光素子フォトダイオード表示更新時間100 ms出力更新時間【アナログ出力】10msパルス幅(μs)約0.5~1.2リニアリティ【アナログ出力】±1% F.S.耐電圧(V)14サービス分類レンタル
  • 超小型マクロホン校正アダプタ 小野測器

    超小型マクロホン校正アダプタ

    小野測器
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高機能精密騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器

    高機能精密騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)

    小野測器
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計 本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。 音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。 失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。 計量法型式承認番号:TF172
    質量(g)540(電池含む)電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継シャフト 小野測器

    中継シャフト

    小野測器
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    回転接触子用中継シャフト (KS-300 接触子を使用する場合)
    対応機種EC-900(販売終了)、EC-2100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号ケーブル 5M 小野測器

    信号ケーブル 5M

    小野測器
    7,998税込8,798
    1個
    12日以内出荷
    信号ケーブル 5 m EC-091/EC-0201に付属 EC-900 ←→ EC-091(外部検出器) EC-2100 ←→ EC-0201(外部検出器) EC-2100 ←→ EC-0203(トリガ装置)
    対応機種EC-900(販売終了)、EC-2100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディジタルゲージカウンタ 小野測器

    ディジタルゲージカウンタ

    小野測器
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    0.1μm分解能のゲージセンサに対応するため、計数機能を高速化しました。 スピンドル速度換算で1μm分解能のゲージと同じ1.2m/s相当を確保しています。 BCD出力、アナログ出力、コンパレータ出力などオプションボードを本体背面の スロットに装着することで、必要な機能を自由に選択できます。 10μm分解能/1μm分解能のセンサを接続して使用することもできます。 (コネクタ変換ケーブル(別売り)が必要)。 別売りオプションボードにより機能追加可能
    仕様適応ゲージセンサ:GS、BSシリーズ (HSシリーズは不適合)付属品取扱説明書質量(g)370使用温度範囲(℃)0~50電源AC100~240V表示方式蛍光管 7桁外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×148入力信号90°位相差方形波信号、ラインドライバもしくは電圧出力、(外部制御)ホールド、リセット表示範囲0.0000~±99.9999/0.000~±999.999/0.00~±9999.99 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル 小野測器

    NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル

    小野測器
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    専用信号ケーブル NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。
    仕様接続元(検出器):NP-2710種類ローノイズケーブル使用温度範囲(℃)-90~+260RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
  • NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器 小野測器

    NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器

    小野測器
    354,800税込390,280
    1個
    3日以内出荷
    サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
    用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品5-40 UNC/M3交換ネジ(2個)、取付ワックス、マウントベース(NP-0035)、取扱説明書、出荷特性表質量(g)5.3タイププリアンプ内蔵型・小型3軸使用温度範囲(℃)-54~+121構造シェア型感度1.02mV/(m/s2)±10%材質(ケース)チタン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10.2×10.2×10.2(突起物を除く)取付ねじ接着剤又は5-40UNCメネジ周波数範囲(X軸)2Hz~5kHz±5%、(Y、Z軸)2Hz~10kHz±5%ケーブル対応:NP-0252/0262コネクタ1/4-28(4ピン)コネクタ、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)4900
  • NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器

    NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器

    小野測器
    119,800税込131,780
    1個
    91日以内出荷
    サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
    用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)59タイプ防水使用温度範囲(℃)-20~+80外形寸法(mm)17(Hex)×59(H)構造シェア型感度1.0mV/(m/s2)±1dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dBコネクタケーブル直出し、10-32同軸プラグ、ミチュアコネクタRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)2200
  • NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器

    NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器

    小野測器
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
    用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:取付面絶縁付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)69タイプ高感度・フロート使用温度範囲(℃)-20~+110外形寸法(mm)21(Hex)×37.5(H)構造シェア型感度10mV/(m/s2)±1dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~8kHz±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)220
  • NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器

    NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器

    小野測器
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
    用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:取付面絶縁付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)34タイプ汎用・フロート使用温度範囲(℃)-20~+110外形寸法(mm)17(Hex)×32(H)構造シェア型感度1.0mV/(m/s2)±1dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)2200
  • NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器

    NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器

    小野測器
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
    用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)25タイプ汎用使用温度範囲(℃)-20~+140外形寸法(mm)14(Hex)×23.5(H)構造シェア型感度5pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲fc~5kHz ±0.5dB、fc~12kHz ±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸(ミニチュア)、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)8000
  • NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器

    NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器

    小野測器
    60,980税込67,078
    1個
    3日以内出荷
    サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
    用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品NP-031(マウントベース)、取扱説明書、出荷特性表質量(g)12タイプ小型使用温度範囲(℃)-20~+160外形寸法(mm)12(Hex)×16(H)構造シェア型感度1.2pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5オネジ周波数範囲fc~6kHz ±0.5dB、fc~15kHz ±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸(ミニチュア)、上出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)20000
  • NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器

    NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器

    小野測器
    149,800税込164,780
    1個
    61日以内出荷
    サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
    用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品NP-0162(3mケーブル)、取扱説明書、出荷特性表質量(g)2タイプ小型・高温使用温度範囲(℃)-71~+260外形寸法(mm)7.9(Hex)×8.4(H)構造シェア型感度0.306pC/(m/s2)±10%材質(ケース)チタン取付ねじM3オネジ周波数範囲fc~10kHz ±5%、fc~20kHz ±3dBケーブル対応:NP-0160シリーズコネクタ5-44同軸、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)22600
  • 延長ケーブル 6M 小野測器

    延長ケーブル 6M

    小野測器
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    種類ローノイズケーブル使用温度範囲(℃)-90~+200ケーブル長(m)6接続NP-3560B(NP-3560A) 用延長ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2.54
  • 延長ロッド 小野測器

    延長ロッド

    小野測器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    延長ロッド(MI-3111/3170用) 測定対象物の距離調整に便利。固定用スタンドなどの音の反射(回折)の影響を軽減することが出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロホン 延長 ケーブル (CE対応) 小野測器

    マイクロホン 延長 ケーブル (CE対応)

    小野測器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AG-3400シリーズ 騒音計 LA-3260/3560/3570用 マイクロホン延長ケーブルCE対応 (6芯タイプ) MI-0301 マイクロホンホルダー付です。 延長ケーブルを複数つないで長くすることができます。
    接続接続元:MI-3310*・騒音計付属プリアンプ(LA-3260/3560/3570)LA-7200/7500接続先:AU-2200*・DSマイクロホン入力ユニット*・騒音計本体(LA-3260/3560/3570)LA-7200/7500・6ピンコネクタ(R04)入力(*:販売終了品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロホン 延長 ケーブル 5M(CE対応) 小野測器

    マイクロホン 延長 ケーブル 5M(CE対応)

    小野測器
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    AG-3400シリーズ 騒音計 LA-3260/3560/3570用 マイクロホン延長ケーブルCE対応 (6芯タイプ) MI-0301 マイクロホンホルダー付です。 延長ケーブルを複数つないで長くすることができます。
    ケーブル長(m)5接続接続元:MI-3310*・騒音計付属プリアンプ(LA-3260/3560/3570)LA-7200/7500接続先:AU-2200*・DSマイクロホン入力ユニット*・騒音計本体(LA-3260/3560/3570)LA-7200/7500・6ピンコネクタ(R04)入力(*:販売終了品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 感熱記録紙 小野測器

    感熱記録紙

    小野測器
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    AF-550A,SR-7400用感熱記録紙 (10巻1組)
    幅(mm)1121巻長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 周速リング(ゴム 広幅) 小野測器

    周速リング(ゴム 広幅)

    小野測器
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    周速リング(ゴム広幅)
    仕様周速リング:KS-400、KS-500、KS-0800幅(mm)15周長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続変換ケーブル 小野測器

    接続変換ケーブル

    小野測器
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    DG-5100用 接続変換ケーブル 高分解能ゲージカウンタ DG-5100 に GS-3813/3830 以外のゲージセンサを接続するための変換ケーブルです。 この変換ケーブルを使わないと、10μm / 1μm 分解能のゲージセンサを DG-5100 で使用することができません。
    ケーブル長(m)0.2接続元:BS/GSシリーズ リニアゲージ センサ(GS-3800Bシリーズ除く)、先:DG-5100RoHS指令(10物質対応)対応
  • TC-4A ケーブルのみ 10 m 小野測器

    TC-4A ケーブルのみ 10 m

    小野測器
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    複合 4芯 シールド ケーブル
    芯数(C)4ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転計用信号ケーブル 小野測器

    回転計用信号ケーブル

    小野測器
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)5ケーブル2芯外シールド付ケーブルP-2コネクタ(接続元)12P2B/(接続先)12P2B ←→TM 1.25-3.5SRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型・低トルク型ロータリエンコーダ 小野測器

    小型・低トルク型ロータリエンコーダ

    小野測器
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    低起動トルク型 2相方形波+ゼロマーク信号を出力
    仕様信号精度:(隣接誤差)±1/15Pitch、許容慣性モーメント:6g・cm2軸径(Φmm)4質量(g)100外径(Φmm)38出力電圧(V)Hi:-20%以上、Lo:0.5V以下接続方式直出ケーブル出力方式コレクタ保護等級IP40出力波形2相方形波起動トルク2mN・m保存温度範囲(℃)-10~+70回転速度(r/min)6000耐衝撃(m/s2)980耐振動(m/s2)98応答周波数(kHz)100位相差90°±45°消費電流DC5~12V(50mA)許容軸荷重(N)ラジアル:25、スラスト:15湿度(%)90(耐)
  • 加速度検出器 NP-2506 小野測器

    加速度検出器 NP-2506

    小野測器
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    NP-2506 は XYZ の3方向の加速度が計測可能な3軸タイプのセンサで、大きさ 8×7×5.5 mm、質量 1.2 g と3軸センサとしては非常に小型軽量です。小型製品の衝撃試験や軽量部品の振動計測に適した、計測範囲の広い加速度センサです。
    付属品荷特性表材質チタニウム(ケース)質量(g)約1.2取付方式接着使用温度範囲(℃)-50~+160構造シェア型周波数(kHz)60感度0.04pC/(m/s2)±20%出力方式電荷出力型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×7×5.5周波数範囲(Hz)fc~20000(±3dB)、fc~5000(±10%)、fc~1000(±5%)絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC50V)ケーブル直だし3m、ケーブル径Φ0.8mm(3本)、コネクタ:10-32同軸プラグ(ミニチュア)耐衝撃性50000m/s2以上RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)25000静電容量(pF)580±20%(ケーブル含む)
  • マグネットスタンド 小野測器

    マグネットスタンド

    小野測器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    計測機器 固定用 マグネットスタンド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース 小野測器

    エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース

    小野測器
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース
    適合本体EC-900/EC-2100用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 感熱記録紙 小野測器

    感熱記録紙

    小野測器
    8,798税込9,678
    1組(10巻)
    5日以内出荷
    小野測器RQ-1410プリンタの専用の感熱式記録紙
    適合本体RQ-1410プリンタ(販売終了製品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁式回転検出器 小野測器

    電磁式回転検出器

    小野測器
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
  • 【レンタル】デジタルハンドタコメータ(校正書付) 小野測器

    【レンタル】デジタルハンドタコメータ(校正書付)

    小野測器
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    反射検出距離20 ~300mm保存温度範囲(℃)-10~+55
  • 防塵ゴム 小野測器

    防塵ゴム

    小野測器
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    小野測器製リニアゲージ用アクセサリーです。
    材質シリコンゴム外径(Φmm)ゴム/8ステム径(Φmm)15
  • 加速度検出器 小野測器

    加速度検出器

    小野測器
    74,980税込82,478
    1個
    8日以内出荷
    機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出す加速度センサー。NP-3000シリーズは質量 0.4 gの超小型タイプから、XYZの振動方向を一度に取り出せる3軸タイプ、防水、高感度タイプ、などを用意。 使用目的や、使用条件、アプリケーション用途に応じて最適なセンサーをお選びいただけます。NP-3000シリーズは、センサー本体にプリアンプを内蔵しているため、センサー信号入力部を比較的安価に構築することができるとともに、 メーカーFFTアナライザー等の解析機器にダイレクト に接続可能です。TEDS対応加速度センサーも加わりました。
    付属品止めネジ、取扱説明書、出荷特性表、(80 Hz・160 Hz 各1部)材質【ケース】SUS303質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~+110外形寸法(mm)17 (Hex) ×37.5 (H)電源15~25VDC / 0.5~5mA感度5.0 mV/(m/s2) ±10%取付ねじM5 ネジ止め、(本体側メネジ)周波数範囲2 Hz~4 kHz ±5%、2 Hz~10 kHz ±3dBケーブルNP-0140シリーズ/NP-0411コネクタTNCコネクター上出し耐衝撃(m/s2)10,000~ノイズレベル【センサー】20 μVrms以下 / 0.004 m/s2rms以下インピーダンス(Ω)~100最大加速度(m/s2)700最大自己共振周波数約 27 kHz
  • エンジン回転検出器 小野測器

    エンジン回転検出器

    小野測器
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    VP-202 は、ガソリン・ディーゼルエンジン回転測定用 の動電型振動検出器です。 シリンダヘッド部に締めこまれているボル ト等に検出器内蔵磁石で簡単装着 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
    質量(g)約110(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)0~+100検出方式動電式振動検出方式取付場所エンジン、シリンダヘッド部ボルト または エンジン固定ボルト寸法(Φ×mm)外形:25×50対象エンジン4サイクル ガソリン・ディーゼルエンジン信号ケーブルクロロプレン線2.9m(ケーブル直出し)-(BNCプラグ)適合表示器メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、FT-7200ハンディFFT回転計、FT-2500 アドバンストタコメータ、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、※販売終了品出力信号パルス信号RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号ケーブル 20M 小野測器

    信号ケーブル 20M

    小野測器
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    用途対応検出器:LG-916**、LG-9200、MP-981、MP-9820、 対応カウンタ:CT-6520**/6520B、FV-5300、TS-2700 (LG-916は使用不可)、TS-3200A (LG-916は使用不可) **:販売終了品 販売終了品MX-800 シリーズの後継機種。ケーブル長(m)20対応検出器:MP-981/MP-9820/LG-9200/LG-916**カウンタ:CT-6520B**・CT-6700・FV-5300**・TS-2700**/2800/3200A(LG-9200,LG-916**は使用不可)(**:販売終了品)信号ケーブルR04-PB6F ←→ R03-PB6MRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類D5-UL (複合5芯ビニールシースケーブル)
  • 測定子 小野測器

    測定子

    小野測器
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    測定子
    用途小野測器 ゲージセンサー用アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアゲージセンサ 小野測器

    リニアゲージセンサ

    小野測器
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
  • ディジタル回転計(コンパレータ出力) 小野測器

    ディジタル回転計(コンパレータ出力)

    小野測器
    85,980税込94,578
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷