サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)20
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)14(Hex)×23(H)
構造シェア型
感度1.0mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~12kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)2200
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
構造シェア型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.2×14.2×14.2(突起物を除く)
コネクタDR-4S-4、横出し
ケーブル対応:NP-0222/0232
取付ねじ接着又はマウンティンググリップM5メネジ
仕様接地/絶縁:ケース接地
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)59
タイプ防水
使用温度範囲(℃)-20~+80
外形寸法(mm)17(Hex)×59(H)
構造シェア型
感度1.0mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB
コネクタケーブル直出し、10-32同軸プラグ、ミチュアコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)2200
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)50
タイプ簡易防水・CE適合・フロート
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)17(Hex)×37.5(H)
構造シェア型
感度5.0mV/(m/s2)±10%
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0140シリーズ
コネクタTMCコネクタ上出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)700
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:取付面絶縁
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)69
タイプ高感度・フロート
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)21(Hex)×37.5(H)
構造シェア型
感度10mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~8kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)220
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)46
タイプ高感度
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)17(Hex)×32(H)
構造シェア型
感度10mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)220
1個
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:取付面絶縁
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)34
タイプ汎用・フロート
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)17(Hex)×32(H)
構造シェア型
感度1.0mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)2200
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)25
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-20~+140
外形寸法(mm)14(Hex)×23.5(H)
構造シェア型
感度5pC/(m/s2)±2dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲fc~5kHz ±0.5dB、fc~12kHz ±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸(ミニチュア)、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)8000
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)50
タイプ簡易防水・TEDS対応・CE適合・フロート
使用温度範囲(℃)-20~+85
外形寸法(mm)17(Hex)×37.5(H)
構造シェア型
感度5.0mV/(m/s2)±10%
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0140シリーズ
コネクタTNCコネクタ上出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)700
1個
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
関連キーワード