「オムロン 加速度計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
NP-2506 は XYZ の3方向の加速度が計測可能な3軸タイプのセンサで、大きさ 8×7×5.5 mm、質量 1.2 g と3軸センサとしては非常に小型軽量です。小型製品の衝撃試験や軽量部品の振動計測に適した、計測範囲の広い加速度センサです。
付属品荷特性表
材質チタニウム(ケース)
質量(g)約1.2
取付方式接着
使用温度範囲(℃)-50~+160
構造シェア型
周波数(kHz)60
感度0.04pC/(m/s2)±20%
出力方式電荷出力型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×7×5.5
周波数範囲(Hz)fc~20000(±3dB)、fc~5000(±10%)、fc~1000(±5%)
絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC50V)
ケーブル直だし3m、ケーブル径Φ0.8mm(3本)、コネクタ:10-32同軸プラグ(ミニチュア)
耐衝撃性50000m/s2以上
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)25000
静電容量(pF)580±20%(ケーブル含む)
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
NP-2910はスタンダートな加速度検出器となっております。
電荷出力型のため、チャージアンプ(別売)必要ですが、プリアンプ内蔵型と比較し、一般的により高温でご使用いただくことが出来ます。
付属品荷特性表
材質チタン(ケース)
質量(g)約2
取付方式接着
使用温度範囲(℃)-20~+160
外形寸法(mm)7×10
構造シェア型
周波数(kHz)約63
感度0.3pC/(m/s2)±2dB)
周波数範囲(Hz)fc~10±0.5dB、fc~20±3dB
絶縁抵抗(MΩ)10000以上
ケーブルNP-0150シリーズ
耐衝撃性100000m/s2
コネクタM3同軸(マイクロコネクタ)横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)50000
静電容量(pF)500±20%
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
関連キーワード