2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NP-2506 は XYZ の3方向の加速度が計測可能な3軸タイプのセンサで、大きさ 8×7×5.5 mm、質量 1.2 g と3軸センサとしては非常に小型軽量です。小型製品の衝撃試験や軽量部品の振動計測に適した、計測範囲の広い加速度センサです。
付属品荷特性表 材質チタニウム(ケース) 質量(g)約1.2 取付方式接着 使用温度範囲(℃)-50~+160 構造シェア型 周波数(kHz)60 感度0.04pC/(m/s2)±20% 出力方式電荷出力型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×7×5.5 周波数範囲(Hz)fc~20000(±3dB)、fc~5000(±10%)、fc~1000(±5%) 絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC50V) ケーブル直だし3m、ケーブル径Φ0.8mm(3本)、コネクタ:10-32同軸プラグ(ミニチュア) 耐衝撃性50000m/s2以上 RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)25000 静電容量(pF)580±20%(ケーブル含む)
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

NP-2910はスタンダートな加速度検出器となっております。 電荷出力型のため、チャージアンプ(別売)必要ですが、プリアンプ内蔵型と比較し、一般的により高温でご使用いただくことが出来ます。
付属品荷特性表 材質チタン(ケース) 質量(g)約2 取付方式接着 使用温度範囲(℃)-20~+160 外形寸法(mm)7×10 構造シェア型 周波数(kHz)約63 感度0.3pC/(m/s2)±2dB) 周波数範囲(Hz)fc~10±0.5dB、fc~20±3dB 絶縁抵抗(MΩ)10000以上 ケーブルNP-0150シリーズ 耐衝撃性100000m/s2 コネクタM3同軸(マイクロコネクタ)横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)50000 静電容量(pF)500±20%
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷