・2点間の距離と通過時間より通過速度を演算。・2点間距離は任意設定可能。・最小分解能1 μs での通過時間計測が可能。・パルスの検出条件設定機能。(HIGH/LOW レベル、立ち上がり/ 立ち下がりエッジ)
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式
寸法(mm)96×140×48
質量(g)400
絶縁方式二重絶縁
安全性過電圧カテゴリ2
入力CH2ch
出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力
電源仕様AC
絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
・直線位置・変位・寸法などを測定する可逆カウンター。・幅広い入力周波数範囲 DC ~ 100 kHz。・リバーシブルカウンター機能(± 2000000000 カウント)。・逓倍機能(× 1/ × 2/ × 4)と計数方向切り替え機能を搭載
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式
寸法(mm)96×140×48
質量(g)400
絶縁方式二重絶縁
安全性過電圧カテゴリ2
入力CH1ch(2相)
出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力
電源仕様AC
絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
・幅広い入力周波数範囲 0.05 Hz ~ 100 kHz。・2ch 演算機能(回転速度差/ 回転速度比/ 変化率/ 回転方向)
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式
寸法(mm)96×140×48
質量(g)400
絶縁方式二重絶縁
安全性過電圧カテゴリ2
入力CH2ch、1ch(2相)
出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力
電源仕様AC
絶縁抵抗電源+/-端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
関連キーワード