「同軸ケーブル φ3」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
NP-2506 は XYZ の3方向の加速度が計測可能な3軸タイプのセンサで、大きさ 8×7×5.5 mm、質量 1.2 g と3軸センサとしては非常に小型軽量です。小型製品の衝撃試験や軽量部品の振動計測に適した、計測範囲の広い加速度センサです。
付属品荷特性表
材質チタニウム(ケース)
質量(g)約1.2
取付方式接着
使用温度範囲(℃)-50~+160
構造シェア型
周波数(kHz)60
感度0.04pC/(m/s2)±20%
出力方式電荷出力型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×7×5.5
周波数範囲(Hz)fc~20000(±3dB)、fc~5000(±10%)、fc~1000(±5%)
絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC50V)
ケーブル直だし3m、ケーブル径Φ0.8mm(3本)、コネクタ:10-32同軸プラグ(ミニチュア)
耐衝撃性50000m/s2以上
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)25000
静電容量(pF)580±20%(ケーブル含む)
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品取扱説明書、出荷特性表
質量(g)0.6
タイプ小型・軽量
使用温度範囲(℃)-20~+160
構造シェア型
感度0.16pC/(m/s2)±2dB
材質(ケース)チタン
取付ねじ接着
周波数範囲fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dB
コネクタケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)10000
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×3.7
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型・軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品取り外し工具、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)0.2
タイプ超小型・軽量
使用温度範囲(℃)-50~+160
構造シェア型
感度0.035pC/(m/s2)±20%
材質(ケース)チタン
取付ねじ接着
周波数範囲fc~1kHz ±5%、fc~6kHz ±10%、fc~20kHz ±3dB
コネクタケーブル:直出し3m、径Φ0.8mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)100000
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)3.5×2.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
関連キーワード