カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 小野測器
  • RS PRO(6)
  • エスコ(5)
  • テクノオプティス(5)
  • アズワン(3)
  • タカチ電機工業(3)
  • Seeed Studio(3)
  • イマダ(2)
  • A&D(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • 亀倉精機(1)
  • ケツト科学研究所(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • KRK(笠原理化工業)(1)
  • 西日本試験機(1)
  • 共和電業(1)
  • 富士インパルス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「強度測定器」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器小野測器
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)25タイプ汎用使用温度範囲(℃)-20~+140外形寸法(mm)14(Hex)×23.5(H)構造シェア型感度5pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲fc~5kHz ±0.5dB、fc~12kHz ±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸(ミニチュア)、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)8000
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器小野測器
60,980税込67,078
1個
6日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品NP-031(マウントベース)、取扱説明書、出荷特性表質量(g)12タイプ小型使用温度範囲(℃)-20~+160外形寸法(mm)12(Hex)×16(H)構造シェア型感度1.2pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5オネジ周波数範囲fc~6kHz ±0.5dB、fc~15kHz ±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸(ミニチュア)、上出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)20000
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器小野測器
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品NP-0162(3mケーブル)、取扱説明書、出荷特性表質量(g)2タイプ小型・高温使用温度範囲(℃)-71~+260外形寸法(mm)7.9(Hex)×8.4(H)構造シェア型感度0.306pC/(m/s2)±10%材質(ケース)チタン取付ねじM3オネジ周波数範囲fc~10kHz ±5%、fc~20kHz ±3dBケーブル対応:NP-0160シリーズコネクタ5-44同軸、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)22600
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器小野測器
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品取扱説明書、出荷特性表質量(g)0.6タイプ小型・軽量使用温度範囲(℃)-20~+160構造シェア型感度0.16pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)チタン取付ねじ接着周波数範囲fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dBコネクタケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)10000外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×3.7
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器小野測器
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型・軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品取り外し工具、取扱説明書、出荷特性表質量(g)0.2タイプ超小型・軽量使用温度範囲(℃)-50~+160構造シェア型感度0.035pC/(m/s2)±20%材質(ケース)チタン取付ねじ接着周波数範囲fc~1kHz ±5%、fc~6kHz ±10%、fc~20kHz ±3dBコネクタケーブル:直出し3m、径Φ0.8mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)100000外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)3.5×2.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら