12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)20 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-20~+110 外形寸法(mm)14(Hex)×23(H) 構造シェア型 感度1.0mV/(m/s2)±1dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5メネジ 周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~12kHz±3dB ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)2200
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 構造シェア型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.2×14.2×14.2(突起物を除く) コネクタDR-4S-4、横出し ケーブル対応:NP-0222/0232 取付ねじ接着又はマウンティンググリップM5メネジ 仕様接地/絶縁:ケース接地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:取付面絶縁 付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)34 タイプ汎用・フロート 使用温度範囲(℃)-20~+110 外形寸法(mm)17(Hex)×32(H) 構造シェア型 感度1.0mV/(m/s2)±1dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5メネジ 周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)2200
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品専用ケーブル(3m)、M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)5.4 タイプ小型・汎用 使用温度範囲(℃)-20~+110 外形寸法(mm)11(Hex)×14.5(H) 構造シェア型 感度0.5mV/(m/s2)±1dB 材質(ケース)チタン 取付ねじM3メネジ 周波数範囲5Hz~6kHz±0.5dB、5Hz~15kHz±3dB ケーブル対応:NP-0150シリーズ コネクタM3同軸、マイクロコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)4400
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)50 タイプ簡易防水・TEDS対応・CE適合・フロート 使用温度範囲(℃)-20~+85 外形寸法(mm)17(Hex)×37.5(H) 構造シェア型 感度5.0mV/(m/s2)±10% 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5メネジ 周波数範囲2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dB ケーブル対応:NP-0140シリーズ コネクタTNCコネクタ上出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)700
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品5-40 UNC/M3交換ネジ(2個)、取付ワックス、マウントベース(NP-0035)、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)5.3 タイププリアンプ内蔵型・小型3軸 使用温度範囲(℃)-54~+121 構造シェア型 感度1.02mV/(m/s2)±10% 材質(ケース)チタン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10.2×10.2×10.2(突起物を除く) 取付ねじ接着剤又は5-40UNCメネジ 周波数範囲(X軸)2Hz~5kHz±5%、(Y、Z軸)2Hz~10kHz±5% ケーブル対応:NP-0252/0262 コネクタ1/4-28(4ピン)コネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)4900
1個
309,800 税込340,780
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)59 タイプ防水 使用温度範囲(℃)-20~+80 外形寸法(mm)17(Hex)×59(H) 構造シェア型 感度1.0mV/(m/s2)±1dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5メネジ 周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB コネクタケーブル直出し、10-32同軸プラグ、ミチュアコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)2200
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)50 タイプ簡易防水・CE適合・フロート 使用温度範囲(℃)-20~+110 外形寸法(mm)17(Hex)×37.5(H) 構造シェア型 感度5.0mV/(m/s2)±10% 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5メネジ 周波数範囲2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dB ケーブル対応:NP-0140シリーズ コネクタTMCコネクタ上出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)700
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:取付面絶縁 付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)69 タイプ高感度・フロート 使用温度範囲(℃)-20~+110 外形寸法(mm)21(Hex)×37.5(H) 構造シェア型 感度10mV/(m/s2)±1dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5メネジ 周波数範囲5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~8kHz±3dB ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)220
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)46 タイプ高感度 使用温度範囲(℃)-20~+110 外形寸法(mm)17(Hex)×32(H) 構造シェア型 感度10mV/(m/s2)±1dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5メネジ 周波数範囲5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)220
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)5.5 タイプ小型・軽量 使用温度範囲(℃)-30~+110 外形寸法(mm)10(Hex)×12.5(H) 構造シェア型 感度1.0mV/(m/s2)±1dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM3メネジ 周波数範囲2Hz~8kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dB ケーブル対応:NP-0150シリーズ コネクタM3同軸、マイクロコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)2200
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品イモネジ M3、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)1.9 タイプ小型・軽量 使用温度範囲(℃)-30~+110 外形寸法(mm)7(Hex)×11.5(H) 構造シェア型 感度1.0mV/(m/s2)±10% 材質(ケース)チタン 取付ねじM3メネジ 周波数範囲2Hz~6kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dB ケーブル対応:NP-0150シリーズ コネクタM3同軸、マイクロコネクタ、上出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)2200
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷