25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min 質量(g)約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~+40 外形寸法(mm)172×38.5×63 電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式7セグメントLCD 表示桁数5桁 測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃)-10~+55 オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲速度計測:0.1~2000(m/min)、回転速度計測:1~20000(r/min) 付属品外部ホールド用信号ケーブル(1.4m):EC-09221組(2本)、キャリングケース:EC-09251個、六角レンチ(対辺1.5mm):1本、単三乾電池:3本 寸法(mm)W60×L162×D38(前機種EC-900と同一) 質量(g)約423 電源単三形乾電池3本 内容瞬時値(平均化処理後に対して出力する) ベアリング寿命:2×107r/min・h(仕様内最大荷重時) 測定精度±1 カウント 出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ) 測定時間10ms パルス数600パルス/1回転 分解能速度:0.1(m/min)、回転速度:0.1(r/min)(平均回数10以上) 機能オートパワーオフ機能:最終操作から180秒後にパワーオフ、データホールド機能、CH1、CH2、最大値(各独立)、平均化機能:1~200回(任意設定)、メモリー機能:計測結果を10組本体に保存 消費電流(mA)20以内 測定単位速度:m/min、回転速度r/min 表示器5桁(赤色LED×2) 使用温湿度範囲(温度)0~45℃、(湿度)-10~60℃ 電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時) パルス幅パルス出力:約0.5~1.2μs、検出部:150パルス/1回転(スリット反射方式) 変換方式10bit(D/A変換) 使用電圧範囲(V)(アナログ)0~1/0~F.S コネクタΦ2.5mmピンジャック(出力) 論理負論理 受光素子フォトダイオード 表示更新時間100ms 出力更新時間10ms RoHS指令(10物質対応)対応 リニアリティ±1%F.S. 耐電圧(V)14
1個
97,980 税込107,778
欠品中


小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)129×62×26.4 電源単4形乾電池3本 検出方式可視光光電反射方式 検出距離(mm)20~300 連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 光源赤色発光ダイオード メモリー(個)10 測定単位r/min 警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示 保存温度範囲(℃)-10~55 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ パルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数) 受光素子フォトトランジスタ
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9 付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個 質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ 検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着) 出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下 測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り) 測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max)) 表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm) 電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時) 測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント) 負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上 変換方式10bit D/A 変換方式 警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。 保存温度範囲(℃)-10~50 反射検出距離20~300 ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min) オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示 回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間約1秒 メモリー機能最大20データ 周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用 積算機能入力信号のパルスを積算カウント 周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値) リニアニティ±1%/F.S. 出力更新時間50ms+1周期 時間以内 温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ) フルスケール設定誤差±0.5%/F.S. 出力論理正論理
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小野測器ローラエンコーダ
エコ商品
ローラ式のライン速度計・測長計です。 ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性 スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します) 付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製) 質量(g)約400 電源(V)DC12±5%(100mA以下) 材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90) 出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時) 出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上) 保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時) 周長(mm)200 出力波形2相方形波 取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20) 保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事) 起動トルク1mN・m 保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事) 耐衝撃(m/s2)196 耐振動(m/s2)19.6 RoHS指令(10物質対応)対応 位相差90±45° 慣性モーメント(kg・cm2)0.6 許容軸荷重(N)ラジアル:20
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小野測器周速リング(ゴム 広幅)
エコ商品
周速リング(ゴム広幅)
仕様周速リング:KS-400、KS-500、KS-0800 幅(mm)15 周長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

小野測器周速リング
エコ商品
周速リング(金属製)
用途エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用 適合本体EC-900/EC-2100用 周長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式 測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000 アズワン品番1-1024-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷

・2点間の距離と通過時間より通過速度を演算。・2点間距離は任意設定可能。・最小分解能1 μs での通過時間計測が可能。・パルスの検出条件設定機能。(HIGH/LOW レベル、立ち上がり/ 立ち下がりエッジ)
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)400 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH2ch 出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力 電源仕様AC 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。 小型で多機能タイプ。 接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができる接触式のHT-3200と、非接触式のHT-4200がお選びいただけます
使用温度範囲(℃)0~40 電池単4乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命連続 約20時間 校正証明書一般校正
1個
42,980 税込47,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式 測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000 アズワン品番1-1024-02-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷

ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N) 測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000 アズワン品番1-1024-02-24 校正証明書JCSS校正
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷

エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース
適合本体EC-900/EC-2100用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

エレベータの調整・保守・点検用に設計された、小型軽量・電池内蔵のハンディータイプ速度計です。 エレベータの速度計測に加え、エスカレータの非常停止距離計測が可能です。
仕様【平均化機能】1 ~ 200 回(任意設定)、【許容軸加重】ラジアル方向5kg/スラスト方向5kg、【ベアリング寿命】2×107 r/min・h(仕様内最大荷重時) セット内容本体(単3電池×3)、外部ホールド信号用ケーブル、六角レンチ、キャリングケース、回転接触子KS-300、取扱説明書 測定範囲【速度計測】0.1 ~ 2000.0(m/min)、【回転速度計測】1 ~ 20000(r/min) 質量(g)約423(電池込み、周速リング含まない) 使用温度範囲(℃)0~45 電圧(V)【アナログ出力】0~1/ 0 ~ F.S. 電源単三形乾電池3本 方式接触式 測定精度±1 カウント(手ぶれ、接触部のすべりによる誤差は含みません) 出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ) アナログ出力瞬時値(平均化処理後に対して出力する) 測定時間10 ms パルス数【パルス出力】600 パルス/1回転、【検出部】150 パルス/1 回転(発生/スリット反射方式) 分解能【速度】 0.1 (m/min)※、【回転速度】 0.1 (r/min)※(※)平均回数10以上 光源【検出部】赤外発光ダイオード 消費電力(mA)最大100(電源電圧 4.5 V時) メモリー計測結果を 10 組本体に保存 測定単位【速度】 m/min、【回転速度】 r/min 表示器5桁、赤色7セグメントLED 2段表示 電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時) 電流(mA)20以内 変換方式【アナログ出力】10 bit D/A 変換方式 オートパワーオフ最終操作から 180 秒後にパワーオフ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)162×60×38 コネクタ【アナログ出力】Φ2.5 mm ピンジャック、【パルス出力】Φ2.5 ピンジャック 論理負論理 保管温度範囲(℃)-10~60 データホールドCH1、CH2、最大値(各独立) 受光素子フォトダイオード 表示更新時間100 ms 出力更新時間【アナログ出力】10ms パルス幅(μs)約0.5~1.2 リニアリティ【アナログ出力】±1% F.S. 耐電圧(V)14 サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができます。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
付属品回転接触子(KS-300)×2個・周速リング(KS-200) 測定範囲0.5~2000.0rpm(L)、5~10000rpm(H) 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)0~+40 測定方式接触式 測定精度(Lモード)0.5~1249.9rpm:±0.1、1250.0~2000.0rpm:±0.2(Hモード)5~10,000rpm:±1 電池単4乾電池×3本(別売) 電池寿命連続 約20時間 サイズ(mm)172×63×38.5 サービス分類レンタル
1台
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10シート)
3,198 税込3,518
当日出荷

小野測器加速度検出器 NP-2506
エコ商品
NP-2506 は XYZ の3方向の加速度が計測可能な3軸タイプのセンサで、大きさ 8×7×5.5 mm、質量 1.2 g と3軸センサとしては非常に小型軽量です。小型製品の衝撃試験や軽量部品の振動計測に適した、計測範囲の広い加速度センサです。
付属品荷特性表 材質チタニウム(ケース) 質量(g)約1.2 取付方式接着 使用温度範囲(℃)-50~+160 構造シェア型 周波数(kHz)60 感度0.04pC/(m/s2)±20% 出力方式電荷出力型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×7×5.5 周波数範囲(Hz)fc~20000(±3dB)、fc~5000(±10%)、fc~1000(±5%) 絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC50V) ケーブル直だし3m、ケーブル径Φ0.8mm(3本)、コネクタ:10-32同軸プラグ(ミニチュア) 耐衝撃性50000m/s2以上 RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)25000 静電容量(pF)580±20%(ケーブル含む)
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小野測器検出スイッチ
エコ商品
外部ホールド信号検出スイッチ (ガバナ検出スイッチ)
対応機種EC-900(販売終了)、EC-2100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

小野測器信号ケーブル 5M
エコ商品
信号ケーブル 5 m EC-091/EC-0201に付属 EC-900 ←→ EC-091(外部検出器) EC-2100 ←→ EC-0201(外部検出器) EC-2100 ←→ EC-0203(トリガ装置)
対応機種EC-900(販売終了)、EC-2100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

小野測器中継シャフト
エコ商品
回転接触子用中継シャフト (KS-300 接触子を使用する場合)
対応機種EC-900(販売終了)、EC-2100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

小野測器BCDケーブル 3M
エコ商品
片側オープン
ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●幅:15mm●周長:100mm●※ EC-900(販売終了)、EC-2100で計測するためには周速リング が必要です。●※用途に合わせてお選び下さい。●※周速リング:KS-400、KS-500、KS-0800●KS-400 周速リング(広幅)エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用●コード番号:119-0164451 アズワン品番67-4836-05
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

加速度ピックアップ用ワックス。加速度センサを測定対象に取付けます。 接着タイプのセンサ用です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20mL)
9,998 税込10,998
当日出荷