カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 騒音計・地震計・振動計その他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 小野測器
  • モノタロウ(6)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(27)
  • 日本ワイドクロス(10)
  • 日本マタイ(12)
  • アイトス(31)
  • RSタイチ(5)
  • 自重堂(9)
  • TRUSCO(7)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(19)
  • カジメイク(3)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(132)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(111)
  • NICHIEI(日栄産業)(74)
  • ボウエキ(BOUEKI)(64)
  • ラフアンドロード(60)
  • tantore(55)
  • コミネ(49)
  • グリーンクロス(48)
  • エスコ(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防風」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能精密騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器高機能精密騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)小野測器
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計 本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。 音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。 失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。 計量法型式承認番号:TF172
付属品AC アダプタ(PB-7090)信号ケーブル(AX-501)、防風スクリーン(Φ70mm)、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池4本、キャリングケース(ショルダーベルト含む)、SDHCメモリカード、取扱説明書(CD版)、セットアップガイド質量(g)540(電池含む)電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ適合規格JIS C 1509-1: 2017 クラス1、JIS C 1516:2014 クラス1、IEC 61672-1:2013 Class 1、ANSI S1.4-2014/Part1 Class1測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42周波数範囲(Hz)10~20k測定レベル範囲(dB)(JIS、IEC)A:24~138、C:32~138、Z:38~138周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性RoHS指令(10物質対応)対応
高機能普通騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器高機能普通騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)小野測器
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計 本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。 音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。 失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。 計量法型式承認番号 T S171
付属品AC アダプタ(PB-7090)、信号ケーブル(AX-501)、防風スクリーン(Φ70mm)、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池4本、キャリングケース(ショルダーベルト含む)、SDHCメモリカード、取扱説明書(CD版)、セットアップガイド質量(g)540(電池含む)電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ適合規格JIS C 1509-1: 2017 クラス2、JIS C 1516:2014 クラス2、IEC 61672-1:2013 Class 2、ANSI S1.4-2014/Part1 Class2測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42周波数範囲(Hz)10~8k測定レベル範囲(dB)(JIS、IEC)A:23~138、C:30~138、Z:36~138周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性RoHS指令(10物質対応)対応
防風スクリーン 小野測器防風スクリーン小野測器(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
LA-1411/LA-1441A/LA-4441A用。風の音影響を軽減する騒音計の風防(ウィンドスクリーン)
用途予備品。劣化したときの交換用として適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441A/LA-200シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-7000シリーズ寸法(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら