測定範囲速度計測:0.1~2000(m/min)、回転速度計測:1~20000(r/min)
付属品外部ホールド用信号ケーブル(1.4m):EC-09221組(2本)、キャリングケース:EC-09251個、六角レンチ(対辺1.5mm):1本、単三乾電池:3本
寸法(mm)W60×L162×D38(前機種EC-900と同一)
質量(g)約423
電源単三形乾電池3本
内容瞬時値(平均化処理後に対して出力する)
ベアリング寿命:2×107r/min・h(仕様内最大荷重時)
測定精度±1 カウント
出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ)
測定時間10ms
パルス数600パルス/1回転
分解能速度:0.1(m/min)、回転速度:0.1(r/min)(平均回数10以上)
機能オートパワーオフ機能:最終操作から180秒後にパワーオフ、データホールド機能、CH1、CH2、最大値(各独立)、平均化機能:1~200回(任意設定)、メモリー機能:計測結果を10組本体に保存
消費電流(mA)20以内
測定単位速度:m/min、回転速度r/min
表示器5桁(赤色LED×2)
使用温湿度範囲(温度)0~45℃、(湿度)-10~60℃
電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時)
パルス幅パルス出力:約0.5~1.2μs、検出部:150パルス/1回転(スリット反射方式)
変換方式10bit(D/A変換)
使用電圧範囲(V)(アナログ)0~1/0~F.S
コネクタΦ2.5mmピンジャック(出力)
論理負論理
受光素子フォトダイオード
表示更新時間100ms
出力更新時間10ms
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアリティ±1%F.S.
耐電圧(V)14
1個
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
エレベータの調整・保守・点検用に設計された、小型軽量・電池内蔵のハンディータイプ速度計です。
エレベータの速度計測に加え、エスカレータの非常停止距離計測が可能です。
仕様【平均化機能】1 ~ 200 回(任意設定)、【許容軸加重】ラジアル方向5kg/スラスト方向5kg、【ベアリング寿命】2×107 r/min・h(仕様内最大荷重時)
セット内容本体(単3電池×3)、外部ホールド信号用ケーブル、六角レンチ、キャリングケース、回転接触子KS-300、取扱説明書
測定範囲【速度計測】0.1 ~ 2000.0(m/min)、【回転速度計測】1 ~ 20000(r/min)
質量(g)約423(電池込み、周速リング含まない)
使用温度範囲(℃)0~45
電圧(V)【アナログ出力】0~1/ 0 ~ F.S.
電源単三形乾電池3本
方式接触式
測定精度±1 カウント(手ぶれ、接触部のすべりによる誤差は含みません)
出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ)
アナログ出力瞬時値(平均化処理後に対して出力する)
測定時間10 ms
パルス数【パルス出力】600 パルス/1回転、【検出部】150 パルス/1 回転(発生/スリット反射方式)
分解能【速度】 0.1 (m/min)※、【回転速度】 0.1 (r/min)※(※)平均回数10以上
光源【検出部】赤外発光ダイオード
消費電力(mA)最大100(電源電圧 4.5 V時)
メモリー計測結果を 10 組本体に保存
測定単位【速度】 m/min、【回転速度】 r/min
表示器5桁、赤色7セグメントLED 2段表示
電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時)
電流(mA)20以内
変換方式【アナログ出力】10 bit D/A 変換方式
オートパワーオフ最終操作から 180 秒後にパワーオフ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)162×60×38
コネクタ【アナログ出力】Φ2.5 mm ピンジャック、【パルス出力】Φ2.5 ピンジャック
論理負論理
保管温度範囲(℃)-10~60
データホールドCH1、CH2、最大値(各独立)
受光素子フォトダイオード
表示更新時間100 ms
出力更新時間【アナログ出力】10ms
パルス幅(μs)約0.5~1.2
リニアリティ【アナログ出力】±1% F.S.
耐電圧(V)14
サービス分類レンタル
関連キーワード