高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計
本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。
音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。
失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。
計量法型式承認番号:TF172
付属品AC アダプタ(PB-7090)信号ケーブル(AX-501)、防風スクリーン(Φ70mm)、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池4本、キャリングケース(ショルダーベルト含む)、SDHCメモリカード、取扱説明書(CD版)、セットアップガイド
質量(g)540(電池含む)
電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ
適合規格JIS C 1509-1: 2017 クラス1、JIS C 1516:2014 クラス1、IEC 61672-1:2013 Class 1、ANSI S1.4-2014/Part1 Class1
測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42
周波数範囲(Hz)10~20k
測定レベル範囲(dB)(JIS、IEC)A:24~138、C:32~138、Z:38~138
周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計
本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。
音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。
失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。
計量法型式承認番号 T S171
付属品AC アダプタ(PB-7090)、信号ケーブル(AX-501)、防風スクリーン(Φ70mm)、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池4本、キャリングケース(ショルダーベルト含む)、SDHCメモリカード、取扱説明書(CD版)、セットアップガイド
質量(g)540(電池含む)
電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ
適合規格JIS C 1509-1: 2017 クラス2、JIS C 1516:2014 クラス2、IEC 61672-1:2013 Class 2、ANSI S1.4-2014/Part1 Class2
測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42
周波数範囲(Hz)10~8k
測定レベル範囲(dB)(JIS、IEC)A:23~138、C:30~138、Z:36~138
周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
関連キーワード