「bncコネクタ ケーブル」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小野測器信号出力ケーブル (2m)
エコ商品
信号出力ケーブル
ケーブル長(m)2 コネクタ(接続元)BNC/(接続先)ミニミニ・プラグ(Φ2.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

小野測器高温用信号ケーブル
エコ商品
仕様接続元(センサー):NP-2120、NP-2810、NP-3120、NP-3121、NP-3130、NP-3131(NP-2130、NP-3910×2、NP-510、NP-5101、NP-520、NP-5201、NP-550、NP-560×2、NP-602×1)*3*2: NP-0021 ミニチュア/BNC変換コネクターが必要です。*3:( )中は生産完了製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2.4
1本(1.5m)ほか
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用信号ケーブル NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。
仕様接続元(検出器):NP-3560B、(NP-3560A) 使用温度範囲(℃)-90~+200 ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)A部:2.54、B部:1.96
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g)360(電池含む) 出力(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V 電源単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090) 測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave) 本体寸法(mm)78×263×47 表示LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示 測定時間手動、任意設定(199h59m59s(max)) レベルレンジ20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ) 測定レベル範囲(dB)26~135(A特性) 電池寿命(連続時間)約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時) 負荷抵抗10kΩ以上 周波数重み付け特性A/C/Z 表示更新時間数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2s RoHS指令(10物質対応)対応 直線動作範囲(dB)100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小野測器イグニッション検出器
エコ商品
アモルファス金属繊維素子を用いることで、薄型・軽量化と高感度化の両方を実現 エンジンの構造・機構に対応し、従来では取り付けが困難であった信号ケーブルにも装着が可能 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)80(信号ケーブルを含む) 使用温度範囲(℃)-40~+120 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8.0×9.5×30.0 取付場所イグニッションコイルの一次側導線 対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン 信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き 適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500 出力信号パルス信号 取付可能コード径(Φmm)max:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

小野測器エンジン回転検出器
エコ商品
感度アップにより今まで計測しづらいガソリンエンジンにも対応 開口部の改良により、高圧二次側導線にも取付可能(取付可能導線径は Max. 10 mm) ケーブル材質の変更により、今まで以上に使い勝手が容易 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)約130(信号ケーブルを含む) 使用温度範囲(℃)-40~+120 検出方式アモルファス金属繊維素子による検出 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.0×33.0×60.0 取付場所イグニッションコイルの一次側導線・二次導線、及び電子式ディストリビュータの電流線 対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン 信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き 適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500 出力信号パルス信号 取付可能コード径(Φmm)max:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

質量(g)約50(検出部のみ) 使用温度範囲(℃)0~+40 外形寸法(mm)107×Φ14 検出方式電磁誘導方式 接続ケーブル1m( 付属:両端BNCコネクタ付き) 保存温度範囲(℃)-10~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷

小野測器小型マイクロホン
エコ商品
今まで設置が困難だった空間にも、音場への影響を与えず使用ができる「超小型マイクロホン」です。 超小型!狭い空間でも外乱にならず音圧測定が可能 超軽量!両面テープで固定も可能 TEDS、CEマーキングに対応
用途狭い場所の音圧計測/複数使用による音圧分布計測 付属品データシート:1 部、取扱説明書:(和英)各 1 部 適合【CEマーキング】EMC 指令 2014/30/EU 規格 EN61326-1、RoHS 指令 2011/65/EU 規格 EN50581【TEDS】IEEE 1451.4:2004 Version: 1.0、Template :27 Microphone with built-in Preamplifier 質量(g)約 48(製品)/ 約 0.3(センサ部のみ) タイプ自由音場型 使用温度範囲(℃)-30 ~ +80 センサ部の先端から 2500 mm 以内 / 0 ~ +50 センサ部の先端から 2500 mm 以外(プリアンプ部のコネクタまで) 外形寸法(mm)プリアンプ部:Φ13.6×46.8(BNCコネクタ込み)、ケーブル(ブッシュ込):2850 電圧(V)DC18 ~ 26(定格 24) 感度-37 .0± 3 dB re.1 V/Pa (14 mV/Pa) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサ部:4.7×7.1×3.3 周波数範囲200 ~ 16 kHz (± 2.5 dB) 電流(mA)2.2 ~ 4.9(定格 4.0) 保存温度範囲(℃)-10 ~ +60 (センサ部、プリアンプ部) 音圧レベル(dB)114 以上(1 kHz、全高調波歪率:3 %) 駆動方式CCLD(定電流駆動) RoHS指令(10物質対応)対応 自己雑音レベル(dB)36 以下(A特性) 保存湿度範囲(%RH)0 ~ 90(結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH)0 ~ 90(結露しないこと)
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷