2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途熱で害虫の成虫・幼虫・卵を駆除 仕様【各種害虫の処理温度、最短処理時間一覧】害虫名:処理温度:最短処理時間/クロアリ:48.9℃以上:5分/トコジラミ:48.9℃以上:1分/ゴキブリ:54.4℃以上:7分/チリダニ:60.0℃以上:8分/ノミ:60.0℃以上:10分/シロアリ:51.7℃以上:10分/ヒゼンダニ:50.0℃以上:10分/シラミ:54.4℃以上:30分/ガ(蛾):48.9℃以上:30分/カツオブシムシ:48.9℃以上:30分 セット内容ヒーター×1、小型テント×1、温度計×1、スペーサー×2 タイプ小型 消費電力(W)ヒーター1台(1600×1台) 縦×横×高さH(mm)580×950×580
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

用途熱で害虫の成虫・幼虫・卵を駆除 仕様【各種害虫の処理温度、最短処理時間一覧】害虫名:処理温度:最短処理時間/クロアリ:48.9℃以上:5分/トコジラミ:48.9℃以上:1分/ゴキブリ:54.4℃以上:7分/チリダニ:60.0℃以上:8分/ノミ:60.0℃以上:10分/シロアリ:51.7℃以上:10分/ヒゼンダニ:50.0℃以上:10分/シラミ:54.4℃以上:30分/ガ(蛾):48.9℃以上:30分/カツオブシムシ:48.9℃以上:30分 セット内容ヒーター×2、中型テント×1、温度計×1、スペーサー×4 タイプ中型 消費電力(W)ヒーター2台(1600×2台) 縦×横×高さH(mm)990×990×680
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷