20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷


XNP-6040H、QNV-6070R 、 7080R、SNV-L6083R、SCV-6083R 、6023R 、 5085、5083R 、 5083R 、 5082R 、 5082、HCV-6070R、6080R 、 7010R 7020R 7030R 7070R用
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷

2MP (1920 x 1080)の 解像度。2.8mm 固定レンズ。0.03Lux (カラー)。H.265、H.264、MJPEG対応。いたずら検知、モーション検知。SDカード最大128GB。電源:PoE(IEEE802.3af、クラス2)。消費電力:PoE:最大4.8W。重量:145g
寸法(mm)Φ99.0×56.0 質量(g)145
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度。 0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。 3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。 デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 最大伝送距離 500m。電源:DC12V&AC24V。消費電力:Max5.8W。重量:320g
寸法(mm)Φ119.8×98.5 質量(g)320
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

4MP(2560×1440)。 0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。 2.8mm固定レンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 IR照射距離20m。 最大伝送距離500m。簡単設置。電源:12VDC。消費電力:Max5W。重量:240g
寸法(mm)Φ110.1×86.1 質量(g)240
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

12M (4000 x 3000) の解像度。最大20fps@12M、Max.30fps@8M。0.3Lux@F1.6 (カラー)、0Lux (白黒:IR LEDオン)。4.5 ~ 10mm (2.2倍) 電動バリフォーカルレンズ。H.265, H.264, MJPEG対応。デイナイト (ICR), WDR (120dB), シンプルフォーカス, Pアイリス。モーション検出、デフォーカス検出、タンパリング検知。SDカード最大128GB。電源:PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC。消費電力:PoE:最大10.50W、12VDC:最大9.50W。重量:610g
寸法(mm)Φ140.8×113.0 質量(g)610
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

4MP(2560x1440)の解像度。 0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。2.8mm固定レンズ。 デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 IR照射距離20m。 最大伝送距離500m。簡単設置。電源:12VDC・消費電力:Max5W。重量240g
寸法(mm)Φ110.1×86.1 質量(g)240
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

2MP (1920 x 1080)の 解像度。0.03lux (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン)。3.2 ~ 10mm (3.1x) バリフォーカルレンズ。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検知。IR照射距離:20m。SDカード最大128GB。電源:PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC。消費電力:PoE:最大7.70W、12VDC:最大6.50W。重量:320g
寸法(mm)Φ119.8×98.8 質量(g)320
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

12M (4000 x 3000) の解像度。0.05Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。H.265、H.264、MJPEG対応。オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)。4.5~10mm(2.2倍)電動バリフォーカルレンズ。IR 照射距離:30m。電源:PoE+(IEEE802.3at)、12VDC。消費電力:PoE+:最大20.00W、12VDC:最大17.70W。重量:1.6kg
寸法(mm)Φ160×125 質量(g)1600
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

4MP(2560 x 1440)の解像度。0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max 5.8W。重量:715g
寸法(mm)Φ137.0×106.1 質量(g)715
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

4MP(2560 x 1440)の解像度。0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。2.8mm固定レンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 IR照射距離20m。最大伝送距離500m。IP66、IK10対応。電源:12VDC。消費電力:Max5W。重量:715g
寸法(mm)Φ120.3×91.7 質量(g)715
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03Lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。2.8mm固定レンズ。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。IR照射距離20m。IP66、IK10対応。SDカード最大128GB 。電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC。消費電力:PoE: Max 7.40W、12VDC: Max 6.40W。重量:510g
寸法(mm)Φ120.3×91.7 質量(g)510
1台
29,980 税込32,978
欠品中

2MP(1920 x 1080)の解像度。0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍バリフォーカルレンズ)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。モーション検知。 IR照射距離30m。最大伝送距離500m。IP66、IK10対応。電源:24VAC, 12VDC。消費電力:Max 4.2W。重量:715g
寸法(mm)Φ137×106.1 質量(g)715
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。IR照射距離30m。IP66、IK10。SDカード最大128GB。電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC。消費電力:PoE: Max 7.70W、12VDC: Max 6.50W。重量:710g
寸法(mm)Φ137.0×106.1 質量(g)710
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

2MP(1920 x 1080)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。4.44~101.2mm(23倍)光学ズーム、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IP66/IK10。電源:24VAC。消費電力:Max 24W(ヒーター Off), 65W(ヒーター On)。重量:3.3kg
寸法(mm)Φ223.4×293.6 質量(g)3330
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

PTZカメラ及びドーム型カメラ用壁付金具。QNV-6070R,QNV-6082R,QNV-6012R,XNP-6250RH,XNP-6120HCP-6230N,XNF-8010RV,XNF-8010R用
質量(g)730
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2MP(1920 x 1080、30fps)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。23倍ズーム(4.44~101.2mm)、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IK10対応。電源:24VAC。消費電力:Max20W。重量:1.7kg
寸法(mm)Φ152.0×218.0 質量(g)1700
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

最大 2メガピクセル(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍),24倍デジタルズーム。H.265,H.264,サポートされているMJPEGコーデック,複数のストリーミング。WiseStreamII サポート。デイ&ナイト(ICR),WDR(150dB。ジャイロセンサー内蔵のデジタル手ブレ補正。方向検知,霧検知,音声検知,オートトラッキング,音声分類,いたずら検知。動体検知。SD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大512GB),PoE/12V DC。IP66,IK10対応
仕様パン範囲/速度:0°~ 350°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、チルト範囲/速度:0°~ 90°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、最低被写体距離:1.5m (4.92ft) (Wide), 2m (6.56ft) (Tele) 材質アルミニウム 質量(kg)0.78 アイボリー 等級防水性能/バンダル性能:IP66 / IK10 出力ビデオ:CVBS : 1.0Vp-p/75Ωコンポジット,720×480(N),720×576(P), 設置用 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ136.1 x 106.1 消費電力最大8.6W (12V DC), 最大 9.6W (PoE 入力電圧(V)12DC, PoE レンズDCオートアイリス 有効画素数1,945(H) x 1,097(V),2.13M 総画素数1,945(H) x 1,109(V),2.16M 解像度1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 保管温湿度範囲-30℃ ~ +60℃ (-22°F ~ +140°F) / 90% RH以下 動作温湿度範囲-30℃ ~ +55℃ (-22°F ~ +131°F) / 90% RH以下 S/N比50dB フォーカス制御:自動 / 手動 / ワンショットオートフォーカス、距離:2.8 ~ 12mm (光学 4.3倍ズーム) スキャン方式プログレッシブ 圧縮方法ビデオ:H.265 / H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEG フレームレート最大:H.265 / H.264 : Max. 60fps(全ての解像度), MJPEG : Max. 30fps(全ての解像度) 画角H : 119.5°(Wide)~ 27.9°(Tele)/V : 62.8°(Wide)~15.7°(Tele)/D : 142.1°(Wide)~ 32.0°(Tele) アスペクト比F1.4 イメージセンサー1/2.8" 2.16M CMOS イーサネット対応RJ-45 (10/100 BASE-T) 最低照度(Lux)カラー : 0.015 (1/30秒, F1.4), B/W : 0.0015 (1/30秒, F1.4)
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷