2MP(1920 x 1080)の解像度。0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍バリフォーカルレンズ)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。モーション検知。 IR照射距離30m。最大伝送距離500m。IP66、IK10対応。電源:24VAC, 12VDC。消費電力:Max 4.2W。重量:715g
寸法(mm)Φ137×106.1
質量(g)715
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
関連キーワード