水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)
容量設備容量:26W/m
定格電圧(V)AC100
プラグ二重成形プラグ(アース端子付)
耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)
定格消費電力9W/m
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コードVCTF-3C×1m
屈曲半径R(mm)許容最小30
水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)
容量設備容量:26W/m
定格電圧(V)AC100
プラグ二重成形プラグ(アース端子付)
耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)
定格消費電力9W/m
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コードVCTF-3C×1m
屈曲半径R(mm)許容最小30
水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)
容量設備容量:26W/m
定格電圧(V)AC100
プラグ二重成形プラグ(アース端子付)
耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)
定格消費電力9W/m
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コードVCTF-3C×1m
屈曲半径R(mm)許容最小30
屋上の融雪及び水路確保。1ドレン口に置き、防雨コンセントにつなぐだけの簡単施工。2スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。3夏季通電防止用サーモスタット付きです。
色ヒーター:グレー
定格電圧(V)AC100
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(2P接地ゴムプラグ付)
幅W(mm)500・1000
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サーモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます。
引張強度(kg)30
耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間)
定格消費電力20W/m
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付)
被覆(外層)フッ素樹脂
連続耐熱温度(℃)(許容)65
屈曲半径R(mm)許容最小30
凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m
定格電圧(V)AC100・単相200
耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間)
定格消費電力9W/m
電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付)
屈曲半径R(mm)許容最小30
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます
引張強度(kg)30
定格消費電力20W/m
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m (100V一体型2P接地プラグ付)
被覆(外層)フッ素樹脂
屈曲半径R(mm)許容最小30
雨樋の凍結防止及び融雪。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。スペーサーがアルミ製で熱伝導が良く、広く水路を確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。スペーサーを曲げる事によって巾の寸法を他方調整することできます。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コードSVCT 1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ)
幅W(mm)80
被覆(外層)フッ素樹脂
無落雪屋根横樋・側溝・U字溝などの凍結防止及び融雪。防水性・耐候性に優れています。スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(100V2P接地ゴムプラグ付)
幅W(mm)230
関連キーワード