5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用) 容量設備容量:26W/m 定格電圧(V)AC100 プラグ二重成形プラグ(アース端子付) 耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードVCTF-3C×1m 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用) 容量設備容量:26W/m 定格電圧(V)AC100 プラグ二重成形プラグ(アース端子付) 耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードVCTF-3C×1m 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用) 容量設備容量:26W/m 定格電圧(V)AC100 プラグ二重成形プラグ(アース端子付) 耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードVCTF-3C×1m 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m 定格電圧(V)AC100・単相200 耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付) 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アサヒ特販AHボール
排水路ヒーターの通線を容易にします。
セット内容小(50Φ以上の配管)、大(75Φ以上の配管)の2個1組
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷