「樋 アルミ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
雨樋の凍結防止及び融雪。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。スペーサーがアルミ製で熱伝導が良く、広く水路を確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。スペーサーを曲げる事によって巾の寸法を他方調整することできます。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コードSVCT 1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ)
幅W(mm)80
被覆(外層)フッ素樹脂
無落雪屋根横樋・側溝・U字溝などの凍結防止及び融雪。防水性・耐候性に優れています。スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(100V2P接地ゴムプラグ付)
幅W(mm)230
排水路ヒーターが長すぎた場合やヨコ樋に使用する場合等ヒーターの有効利用と長さ調整に使用。
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)15×80
1箱(20個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
関連キーワード