1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOOX Tab X C [Dark Grey]は、13.3インチの大型カラーE Inkディスプレイを搭載し、読書・PDF閲覧・ノート機能をこれ一台で網羅。資料の閲覧や校正、アイデアの整理など、ビジネス・教育・クリエイティブに幅広く活躍。落ち着きのあるダークグレーの筐体は、プロフェッショナルな印象を演出します。
仕様●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:png, jpg, tiff, gif, bmp●対応文書ファイルフォーマット:pdf (reflowable), epub, Adobe DRM, txt, rtf, html, chm, doc, fb2●認証番号(TELEC、電波法):222-257144 Rev. No. 01●自動回転用Gセンサー、CTM付きフロントライト(ウォーム&コールド)、オーディオフォーマット:WAV、MP3、サードパーティアプリをサポート、ボタン:電源ボタン、USB-Cポート(OTG対応、またはオーディオジャックとして使用)、内蔵デュアルスピーカー、内蔵マイク、google play対応 セット内容本体、USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、保証書C Dark Grey 質量(g)625 規格WiFi (2.4GHz + 5GHz) 充電時間約2-3時間 解像度メインディスプレイ画面:B/W: 3200×2400 (300 ppi) Color: 1600×1200 (150 ppi) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)28.75×24.3×0.53 使用CPUQualcomm 2.8Ghz Octa-core + BSR GPU 外部メモリーMicroSD対応不可 内蔵RAM6GB LPDDR4X バッテリー容量(mAh)5,500 リチウムイオンポリマー電池 画面サイズメインディスプレイ:13.3インチ OSAndroid 13 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証UKCA タッチパネル方式静電容量方式タッチ+InkSpire Active Stylusタッチ Bluetooth〇/Bluetooth 5.1 パネル種類メインディスプレイ:Kaleido 3(4096色) ROM128GB UFS3.1 USBType-C:〇
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷