「mp222」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BOOX Tab X C [Dark Grey]は、13.3インチの大型カラーE Inkディスプレイを搭載し、読書・PDF閲覧・ノート機能をこれ一台で網羅。資料の閲覧や校正、アイデアの整理など、ビジネス・教育・クリエイティブに幅広く活躍。落ち着きのあるダークグレーの筐体は、プロフェッショナルな印象を演出します。
仕様●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:png, jpg, tiff, gif, bmp●対応文書ファイルフォーマット:pdf (reflowable), epub, Adobe DRM, txt, rtf, html, chm, doc, fb2●認証番号(TELEC、電波法):222-257144 Rev. No. 01●自動回転用Gセンサー、CTM付きフロントライト(ウォーム&コールド)、オーディオフォーマット:WAV、MP3、サードパーティアプリをサポート、ボタン:電源ボタン、USB-Cポート(OTG対応、またはオーディオジャックとして使用)、内蔵デュアルスピーカー、内蔵マイク、google play対応
セット内容本体、USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、保証書C
色Dark Grey
質量(g)625
規格WiFi (2.4GHz + 5GHz)
充電時間約2-3時間
解像度メインディスプレイ画面:B/W: 3200×2400 (300 ppi) Color: 1600×1200 (150 ppi)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)28.75×24.3×0.53
使用CPUQualcomm 2.8Ghz Octa-core + BSR GPU
外部メモリーMicroSD対応不可
内蔵RAM6GB LPDDR4X
バッテリー容量(mAh)5,500 リチウムイオンポリマー電池
画面サイズメインディスプレイ:13.3インチ
OSAndroid 13
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証UKCA
タッチパネル方式静電容量方式タッチ+InkSpire Active Stylusタッチ
Bluetooth〇/Bluetooth 5.1
パネル種類メインディスプレイ:Kaleido 3(4096色)
ROM128GB UFS3.1
USBType-C:〇
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
関連キーワード