ドアミラーリングセット クローム ND0-0018Cアイエルモータースポーツ3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-0018Cアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ドアミラーリングに差し色を取り入れることで、他とは違うさり気ないオシャレができます。販売備考:左右セット。純正ドアミラーリングカバーに両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:ドアミラーリングセット色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.3加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-0018備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-0020C,ND0-0014,ND0-0067C
質量(kg)0.3色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプドアミラーリングセット型番ND0-0018加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-0020C,ND0-0014,ND0-0067C