25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:16-0157。S&Sスペーサーブロックは、タンクとエアクリーナーの間にクリアランスが必要なキャブ取り付け用に設計されています。S&Sマニホールドへ使用。タイプ:スーパーE/Gキャブレター。付属品:Oリング。備考:2-1/4インチ x 1インチ。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
付属品Oリング 備考2-1/4インチ x 1インチ タイプスーパーE/Gキャブレター 関連規格【品番】110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:16-0357。S&Sスペーサーブロックは、タンクとエアクリーナーの間にクリアランスが必要なキャブ取り付け用に設計されています。S&Sマニホールドへ使用します。タイプ:スーパーE/Gキャブレター。付属品:Oリング。備考:2-1/6インチ x 1インチ。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
付属品Oリング 備考2-1/6インチ x 1インチ タイプスーパーE/Gキャブレター 関連規格【品番】110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:16-0136-S。ストレートホースフィッティング。材質[素材]:真鍮
材質真鍮
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0394C。フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。販売備考:※170-0394Bより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0524B。フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。販売備考:※170-0524Aより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能。特記事項:プレフィルターが使用可能。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能 付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア 材質アルミ クローム 備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能 タイプステルスエアクリーナー 表面処理クロームメッキ 関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686, 関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0354C。フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。販売備考:※170-0354Bより品番変更。M8用です。純正ACカバーを使用する際は、別途アダプター(170-0352)が必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:カバー:樹脂。付属品:バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能。特記事項:プレフィルターが使用可能。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能 付属品バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書 ブラック 備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能 タイプステルスエアクリーナー 材質(カバー)樹脂 関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686, 関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0393C。フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。販売備考:※170-0393Bから品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0435C。フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能。特記事項:プレフィルターが使用可能。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能 付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア 材質アルミ クローム 備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能 タイプステルスエアクリーナー 表面処理クロームメッキ 関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686, 関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0595A。フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。販売備考:※170-0595より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:クローム。材質[素材]:カバー:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能。特記事項:プレフィルターが使用可能。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能 付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア クローム 備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能 タイプステルスエアクリーナー 表面処理クロームメッキ 材質(カバー)アルミ 関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686, 関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0598A。フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。販売備考:※170-0598より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:グロスブラック。材質[素材]:カバー:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能。特記事項:プレフィルターが使用可能。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能 付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア グロスブラック 備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能 タイプステルスエアクリーナー 表面処理塗装 材質(カバー)アルミ 関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686, 関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0525B。フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。販売備考:※170-0525Aより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:グロスブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能。特記事項:プレフィルターが使用可能。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能 付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア 材質アルミ グロスブラック 備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能 タイプステルスエアクリーナー 表面処理塗装 関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686, 関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0436C。フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:グロスブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能。特記事項:プレフィルターが使用可能。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能 付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア 材質アルミ グロスブラック 備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能 タイプステルスエアクリーナー 表面処理塗装 関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686, 関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0151。加速ポンプ付大径キャブレターであるスーパーE/Gキャブレター、キャブに最適なマニホールドとティアドロップステルスエアクリーナーのセットとなります。スーパーE/Gキャブに交換することでレスポンスが向上し、また可変位置エンリッチメント始動システムにより始動性も向上、さらに吸気効率を増加させるステルスエアクリーナーを組み合わせることでパワーアップを実現します。販売備考:キット内容:キャブレター、マニホールド、ステルスエアクリーナー、ガスケット/ハードウェア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 06。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 06
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0145。加速ポンプ付大径キャブレターであるスーパーE/Gキャブレター、キャブに最適なマニホールドとティアドロップステルスエアクリーナーのセットとなります。スーパーE/Gキャブに交換することでレスポンスが向上し、また可変位置エンリッチメント始動システムにより始動性も向上、さらに吸気効率を増加させるステルスエアクリーナーを組み合わせることでパワーアップを実現します。販売備考:キット内容:キャブレター、マニホールド、ステルスエアクリーナー、ガスケット/ハードウェア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-98。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-99。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-98
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0150。加速ポンプ付大径キャブレターであるスーパーE/Gキャブレター、キャブに最適なマニホールドとティアドロップステルスエアクリーナーのセットとなります。スーパーE/Gキャブに交換することでレスポンスが向上し、また可変位置エンリッチメント始動システムにより始動性も向上、さらに吸気効率を増加させるステルスエアクリーナーを組み合わせることでパワーアップを実現します。販売備考:キット内容:キャブレター、マニホールド、ステルスエアクリーナー、ガスケット/ハードウェア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-05。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-05。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-05
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0149。加速ポンプ付大径キャブレターであるスーパーE/Gキャブレター、キャブに最適なマニホールドとティアドロップステルスエアクリーナーのセットとなります。スーパーE/Gキャブに交換することでレスポンスが向上し、また可変位置エンリッチメント始動システムにより始動性も向上、さらに吸気効率を増加させるステルスエアクリーナーを組み合わせることでパワーアップを実現します。販売備考:キット内容:キャブレター、マニホールド、ステルスエアクリーナー、ガスケット/ハードウェア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-05。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-05。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-05
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0148。加速ポンプ付大径キャブレターであるスーパーE/Gキャブレター、キャブに最適なマニホールドとティアドロップステルスエアクリーナーのセットとなります。スーパーE/Gキャブに交換することでレスポンスが向上し、また可変位置エンリッチメント始動システムにより始動性も向上、さらに吸気効率を増加させるステルスエアクリーナーを組み合わせることでパワーアップを実現します。販売備考:キット内容:キャブレター、マニホールド、ステルスエアクリーナー、ガスケット/ハードウェア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-98。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-99。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-98
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0147。加速ポンプ付大径キャブレターであるスーパーE/Gキャブレター、キャブに最適なマニホールドとティアドロップステルスエアクリーナーのセットとなります。スーパーE/Gキャブに交換することでレスポンスが向上し、また可変位置エンリッチメント始動システムにより始動性も向上、さらに吸気効率を増加させるステルスエアクリーナーを組み合わせることでパワーアップを実現します。販売備考:キット内容:キャブレター、マニホールド、ステルスエアクリーナー、ガスケット/ハードウェア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-98。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-99。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-98
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0146。加速ポンプ付大径キャブレターであるスーパーE/Gキャブレター、キャブに最適なマニホールドとティアドロップステルスエアクリーナーのセットとなります。スーパーE/Gキャブに交換することでレスポンスが向上し、また可変位置エンリッチメント始動システムにより始動性も向上、さらに吸気効率を増加させるステルスエアクリーナーを組み合わせることでパワーアップを実現します。販売備考:キット内容:キャブレター、マニホールド、ステルスエアクリーナー、ガスケット/ハードウェア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-98。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-99。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-98
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0152。加速ポンプ付大径キャブレターであるスーパーE/Gキャブレター、キャブに最適なマニホールドとティアドロップステルスエアクリーナーのセットとなります。スーパーE/Gキャブに交換することでレスポンスが向上し、また可変位置エンリッチメント始動システムにより始動性も向上、さらに吸気効率を増加させるステルスエアクリーナーを組み合わせることでパワーアップを実現します。販売備考:キット内容:キャブレター、マニホールド、ステルスエアクリーナー、ガスケット/ハードウェア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 06。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 06
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

エスアンドエスサイクルインテークフランジセット 106-3516
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-3516。インテークマニホールドフランジ(ペア)OEM代替フランジ。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-16。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-05。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-05。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-05。備考:OEM: 27009-86A, 27010-86A
備考【OEM】27009-86A, 27010-86A
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

エスアンドエスサイクル55mm Performance Manifold ブラック 160-0276
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:160-0276。大人気のM8用マニホールドの、5軸CNCでポーティングされたプレミアムブラックバージョンです。流体力学に基づいて設計された形状を高精度に加工することによりエアインテイクを最大化します。内部のテクスチャー加工は燃料の噴霧化を促しよりスムーズに燃料をエンジンへ送ります。シール類付属。販売備考:M8 55mmマニホールド(160-0241A)のプレミアムブラックバージョン。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23。タイプ:M8 55mmマニホールド。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):パウダーコート。付属品:シール類。特記事項:純正樹脂マニホールドからS&Sアルミ製へのアップグレードをおすすめします。
特記純正樹脂マニホールドからS&Sアルミ製へのアップグレードをおすすめします。 付属品シール類 材質アルミ ブラック タイプM8 55mmマニホールド 表面処理パウダーコート
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

エスアンドエスサイクルManifold, Kit, Conversio 160-1658
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:160-1658。S&Sリジッドマウントマニホールドは、吸気経路のエアフローを改善するために設計されています。このマニホールドは、純正キャブレターとエアクリーナーアセンブリのフィッティングを変更する可能性があります。これにより、シムおよび/またはマウントブラケットに若干の加工を必要とする場合があります。色[カラー]:シルバー。仕上げ(表面処理):ナチュラルフィニッシュ。付属品:取付け部品、ガスケット類。備考:S&S Gキャブには使用不可
付属品取付け部品、ガスケット類 シルバー 備考S&S Gキャブには使用不可 表面処理ナチュラルフィニッシュ
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-4277。S&Sスーパーストックハイパフォーマンスシリンダーヘッドは、純正クランクケースを持つ1999-2005年エンジン用に設計されています。純正排気量のエンジンに適合しますが、110Ciまでのやや大きいストロークまたはビッグボアエンジンに最適です。79ccの燃焼室は、純正よりもやや高い圧縮比となりますが、ハイパフォーマンスカムと相性抜群です。S&Sコンプレッションリリース用に機械加工されています。1.940インチの大型吸気バルブと1.575インチの排気バルブは、低中速域の良好なレスポンスのためのポートベロシティを維持しながら、少し大きめのエンジンがその能力を最大限に発揮できるよう十分な空気を供給します。S&Sハイパフォーマンスバルブスプリングは、最大0.65インチリフトまでのカムシャフトの取り付けが可能です。純正ロッカーボックス、エキゾースト、インテークマニホールドと互換性があります。タイプ:スーパーストック。色[カラー]:シルバー。仕上げ(表面処理):パウダーコート。付属品:フロント&リアシリンダーヘッドアッセンブリー、ロッカーボックスガスケット、カッパーヘッドガスケット、エキゾーストガスケット、ハードウェア、説明書
付属品フロント&リアシリンダーヘッドアッセンブリー、ロッカーボックスガスケット、カッパーヘッドガスケット、エキゾーストガスケット、ハードウェア、説明書 シルバー タイプスーパーストック 表面処理パウダーコート
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-3255。S&Sスーパーストックハイパフォーマンスシリンダーヘッドは、純正クランクケースを持つ2006-16年エンジン用に設計されています。純正排気量のエンジンに適合しますが、110Ciまでのやや大きいストロークまたはビッグボアエンジンに最適です。89ccの燃焼室は、純正よりもやや高い圧縮比となりますが、純正よりも大きなエンジンでは管理可能な圧縮比です。このため、ツーリングモデルやその他重量モデルにも適しています。2.000インチの大型吸気バルブと1.605インチの排気バルブは、低中速域の良好なレスポンスのためのポートベロシティを維持しながら、少し大きめのエンジンがその能力を最大限に発揮できるよう十分な空気を供給します。吸気ポートは、純正ヘッドが182CFMであるのに対し、264CFMの流量を確保。S&Sハイパフォーマンスバルブスプリングは、最大0.65インチリフトまでのカムシャフトの取り付けが可能です。純正ロッカーボックス、エキゾースト、インテークマニホールドと互換性があります。タイプ:スーパーストック。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ合金。仕上げ(表面処理):パウダーコート。付属品:シリンダーx2、ガスケット、ハードウェア類
付属品シリンダーx2、ガスケット、ハードウェア類 材質アルミ合金 シルバー タイプスーパーストック 表面処理パウダーコート
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷