エスアンドエスサイクル4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5530。3-7/16インチ+0.030インチボア標準コンプレッションストローカーピストンは、1936-84年HDビッグツイン用S&S純正ボアストローカーキットの構成品で、S&Sストローカーフライホイールと共に使用するよう設計されています。以下の排気量のフライホイールが使用可能です。4-1/2インチストローク 84Ci 圧縮比8.4:1、4-5/8インチストローク 86Ci 圧縮比9.4:1、4-3/4インチストローク88Ci圧縮比10.8:1。これらのピストンは通常、純正シリンダーで使用されており、必要なピストンのオーバーサイズによって別々で購入する必要があります。このピストンに使用されている最新の合金は、高度なスカート形状と相まってタイトなピストンフィットを促し、低エンジンノイズと長いエンジン寿命を実現することができます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造合金。付属品:ピストンピン、ピストンリング