メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-0435。07-16年ツーリングモデル向けS&Sスーパーストッククランクケース用取付キット。スーパーストッククランクケースとS&Sオイルパンを接続するために必要です。販売備考:TシリーズコンプリートエンジンをTOURING 06-16に搭載する際に必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 06-16。付属品:オイルラインアダプター、オイルライン、フィッティング、クランプ
付属品オイルラインアダプター、オイルライン、フィッティング、クランプ
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0435C。フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能。特記事項:プレフィルターが使用可能。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能
付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア
材質アルミ
色クローム
備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能
タイプステルスエアクリーナー
表面処理クロームメッキ
関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:530-0006。07-16年ツーリングモデルへオイルラインアダプターキット(品番310-0435)を使用してTシリーズエンジンを取り付ける際に、トランスミッションケースの穴あけおよびタッピング用の穴をあけるために使用する穴あけ治具です。販売備考:TシリーズコンプリートエンジンをTOURING 06-16に搭載する際に必要となるツールキットです。付属品:穴あけ治具、ドリルブッシング、ドリル、タッピング
付属品穴あけ治具、ドリルブッシング、ドリル、タッピング
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
関連キーワード