0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
セット内容取扱説明書、しゃもじ、計量カップ
質量(kg)1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×210
電源コード(m)1
保証期間お買い上げ日より1年
コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
炊飯容量0.5-1.5合(最大0.27L)
付属品計量カップ、しゃもじ
質量(g)1250
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×200
保証期間お買い上げ日より1年
関連キーワード