「ごみ捨て」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スティックタイプとハンディタイプで使い分けられる2WAY掃除機。ごみ捨てはダストケースを外して捨てるだけ。コンセントにつないですぐに使えるコード式。収納スペースに困らないスリムな本体。
用途掃除機として。サイクロン スティック ハンディ 2WAY 付属品すきまノズル、フロアノズル、スティック 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)400 コード長さ(m)4 吸込仕事率(W)70 集塵容量(L)0.5 保証期間1年 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10.5×48 取扱説明書(5.15MB)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

本体重量3kgの軽量コンパクトクリーナー。紙パック不要のサイクロン式掃除機。ダストケースはワンタッチで底蓋が開くのでごみ捨て簡単。HEPAフィルターで吸い込んだ埃をキャッチ。すきまノズルとブラシノズルを切り替えられる2WAYノズル付き。スライド式伸縮パイプで簡単に長さ調節。フィルター、ダストカップは水洗い可能
用途お部屋やフロアのお掃除に。サイクロン式クリーナー 紙パック不要 軽量 スリム 吸引力 ワンタッチ 付属品フロアノズル、ブラシ付きすきまノズル、伸縮延長パイプ、ホース 質量(kg)約3(本体のみ)、約4.3(フロアノズル、伸縮延長パイプ、ホース含む) シャンパンゴールド 電源(V)AC100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)4 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)0.55 運転音(dB)71 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×32.2×30 取扱説明書(2.59MB)
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

超軽量コードレススティッククリーナー 自走式パワーブラシ YAMAZEN(山善) 動画あり
軽量コードレス×自走式パワーブラシ スティッククリーナー。スティックとブラシを取り付けても1Lの牛乳パック以下の重さ!片手で持ち上げられる軽さ。ヘッドには小型モーターを搭載。軽い力でグングン前へ進む。自動回転するブラシでカーペットの奥に入り込んだゴミや絡んだ髪の毛、糸くずもしっかり掻き出します。吸引力が持続するサイクロン式。ノズルを着脱してスティックとハンディ、2WAYで使用用途に合わせて使用可能。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗いOK。いつでも清潔にお使いいただけます。紙パック不要で都度買い足しの必要がなく、ごみ捨ても本体から取り外すだけで簡単。
用途掃除機、コードレスクリーナー、スティッククリーナー、ハンディクリーナーとして。サイクロン/パワーブラシ/充電式/車内/車/新生活/一人暮らし/掃除/自走式/すき間掃除/水洗い/軽量/軽い/コードレス/洗える 連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30 バッテリー電圧(V)14.8 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約2.5 充電池タイプリチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)2000 集じん量(L)0.3 電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ