サビに強い中・小型の屋外用ダストストッカー。ハイテンション亜鉛メッキ鋼板で硬度が高く、さびに強い。地面との接地部は高さ調節可能なアジャスター付き。
ゴミ袋をそのまま引っ掛けるツメ付きなので別でゴミ箱を用意する必要がありません。天板裏には袋や雑巾などを収納するスペース付き。フタの開け閉めしやすい取っ手付き。
用途屋外用ゴミ箱、屋外ストッカー、ダストストッカー、ゴミステーションとして。猫・犬・カラス・動物除けごみばことしても。
材質構造部材:スチール(ハイテンション亜鉛メッキ鋼板)、表面加工:粉体塗装(ポリエステル樹脂)
質量(kg)20
色アイボリー
容量(L)45(×3袋)
組立時間約30-40分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)85×49×70
取扱説明書(1.29MB)
フタの種類かぶせ式
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
小型冷蔵庫やゴミ箱上のスペースを有効活用できる収納ラック。
高さ180cm、タテの空間をたっぷり収納に活用するハイタイプ。
棚板は5cm間隔14段階から高さ調整可能。
サイドには、ちょい掛けに便利なメッシュパネル付き。
S字フック4個付き。
用途冷蔵庫上を収納スペースに、トースターラック・キッチンラック・すき間ラック・スペースラックとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×415×1800
質量(kg)15.5
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板
内寸(mm)【棚板を一番下に設置した時の棚下】545・400・1045
耐荷重(kg)上段10、中段15、下段15、S字フック各1、全体44
組立時間約40-60分
取扱説明書(2.69MB)
関連キーワード