7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール(鉄)の平らな箇所に取り付けできる! 涼風シェード用マグネットシェードフック。 シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。 マグネットとすべり止めシートで強力取付。 ステンレスフックで丈夫。 フックがタテ・ヨコ自在に動く。 脱着可能。
用途シェードの取付/フック/取付具として 材質本体/ナイロン樹脂・ネオジム磁石、フック/ステンレス 質量(g)30 耐荷重(kg)3/組 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×25 取付場所シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール製でネジ止めが出来ない部分
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シェード、すだれ兼用で工具不要。揺れを吸収。サッシ枠網戸に取付。ネジ式で簡単取付。意匠登録出願済。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法。1.フック本体の締付ネジを緩めてください。2.最外部のサッシまたは雨戸枠を取付金具とフック本体の間に差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.木部に取り付ける場合は取付金具を外しフック本体のみを直接、木ネジ、クギ等で取り付けてください※木ネジ、クギ等は別途お買い求めください。5.網戸へ取り付ける場合は、取付金具をいったん外し上下逆に取付締付ネジを締め付けて下さい。6.網戸を動かすとフック本体も一緒に移動します。シェードの取り付け方。1.フックにストッパーがかかっている状態にしてください。2.そのままの状態でフックにシェードのハトメ部分を入れます。3.この時ストッパーが外れた場合は、ストッパーを掛けて下さい。シェードの外し方。1.必ず、先にフック部のストッパーを上側に外して下さい。2.次にシェードをフックから外して下さい。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス 耐荷重(kg)3/組
1セット(4個)ほか
1,698 税込1,868
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。 ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。 締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47 質量(g)20 材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス 耐荷重(kg)3/組 取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ式で簡単取付。意匠登録出願済。はさんで取り付ける。可動式フックでゆれを吸収。入れやすく外れにくい形。厚み70mmまでのところに取付可能。取付方法。取り付け場所の厚みに合わせて締付板の向きを変え、ネジを回します。シェードの取り付け方。1.フックにストッパーがかかっている状態にしてください。2.そのままの状態でフックにシェードのハトメ部分を入れます。3.この時ストッパーが外れた場合は、ストッパーを掛けて下さい。シェードの外し方。1.必ず、先にフック部のストッパーを上側に外して下さい。2.次にシェードをフックから外して下さい。取り付けられる場所:軒下、窓枠、カーテンレール、カモイ、格子など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)3/組
1セット(2個)ほか
1,290 税込1,419
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。ネジ式で簡単取付。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法。1.シェードフックに取り付けている締付ネジを緩めて下さい。2.最外部のサッシ窓枠または、雨戸の枠に取付金具を差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.マンションのテラス、網戸へ取り付けた場合は、取付金具をいったん外し、上下逆に取り付け、締め付けネジを締め付けて下さい。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)2/組
1セット(2個)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと体の芯まで暖めます。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/こたつ/おしゃれ/シンプル 材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木 電源コード(m)3 電源コード中間入切スイッチ 高さ調節継脚:36/41(cm)
1台
16,900 税込18,590
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと体の芯まで暖めます。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/正方形/暖房/一人暮らし/こたつ/おしゃれ/シンプル 材質天板:MDF、幕板:MDF、脚:天然木 質量(kg)17.5 消費電力(W)300 電源コード中間入切スイッチ
1台ほか
17,900 税込19,690
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)