13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュとフラット天板のハイブリッドタイプ。メッシュ部分は耐熱、フラット天板は防滴仕様。継脚で高さ2段階調整可能 (37.5cm/70cm)。天板総耐荷重40kg
用途アウトドアやレジャーなどに。レジャーテーブル キャンプ BBQ 花見 高さ調節 120cm 60cm 材質(フレーム)アルミニウム、(天板メッシュ部)ポリエステル樹脂塗装、(天板フラット部)合成樹脂化粧繊維版 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×37.5/70 寸法(幅W×高さH)(cm)【折畳】60×60
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷

最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書 材質アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g)900 保護等級IPX4 使用環境温度(℃)-10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)4000 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Bluetooth対応、LEDランタンスピーカー アウトドアでの雨濡れ、キッチンでの使用などに生活防水仕様で安心。防災グッズとしてもおすすめ。3段階で光の調節ができる。ランタン、スピーカー、モバイルバッテリーと一台三役の便利な商品。
用途アウトドア、防災ライト、間接照明、音楽鑑賞など使い方様々。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×360-410 保証期間お買い上げ日より1年 スピーカー5W 防水保護等級IPX4
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水や熱に強いタフなレジャーテーブル。本体に接続して使えるランタンポール付き。天板は金属製メッシュでダッチオーブンやバーベキューコンロをそのまま乗せれます。サイドテーブルとして使いやすい60×60cmタイプ。ランタンポールは中間部分を取り外すことで高さ調節が可能。
用途ローテーブル、レジャーテーブルとして。キャンプ アウトドア タフライトテーブル 折りたたみ メッシュテーブル 材質フレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、脚部:スチール(アルマイト加工) 質量(kg)2.8 ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)(収納時)600×300 天板耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×109/155(テーブル高26)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

最大光量2000ルーメン、アウトドアや非常時にも活躍。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約8.5時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書 材質アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g)650 保護等級IPX4 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)8×7.8×21、(使用時最大)36.5×36×36 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)4000 電球の種類LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書 材質アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g)(本体)900、(三脚)1500 保護等級IPX4 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)7.4 使用環境温度(℃)-10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)4000 電球の種類LED
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

手回し充電ワンセグテレビ YAMAZEN(山善) 動画あり
コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。 画面サイズ4.3インチで快適に視聴。 約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。 LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。 スマートフォンへの充電にも対応。 ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。
用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×4×9.2 質量(g)370 受信周波数(AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62ch アンテナ(AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナ スピーカー直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW 出力端子【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用) 入力端子【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用) 電源単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター) 付属品USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書 保証期間1年 機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電時や災害時の時に役立つ。ライトが着脱式で個別に持ち出し可能。フックハンドル付きで持ち運びも手軽に。背面に単三電池収納ストッカー(最大16本)付き。
用途防災用ライト、ハンドライト、懐中電灯、ミニライト、ハンディライトとして。キャンプ等でのアウトドアシーンでも。 電源単三乾電池8本(ルームライト3本×2個、懐中電灯2本使用) 質量(kg)0.325 構成基地本体1基、ルームライト2個、懐中電灯1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×100×165
1台
2,190 税込2,409
6日以内出荷

螺旋LEDで360度周囲を照らす。USB充電式スパイラルLEDランタン。自立スタンド付き。IPX6防水仕様。
用途LEDライト、スパイラルライトとして。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/USB充電/防災グッズ 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(g)92 使用時間1-10時間 充電入力電源(V)5/500mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(全体)12.5×12.5×16.5、(ランプ部)3.5×3.5×9 バッテリー容量(mAh)800 明るさ(Lm)10-80 最大電力(W)約3
1個
2,098 税込2,308
欠品中

省スペースながらオリコンが収納可能な奥行の広いスチール製収納庫。 アウトドア用収納ボックスの保管にも最適なサイズ感。 カラーはお庭で主張しすぎず、さりげなくおしゃれを演出できるライトグレー。 サビに強いハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。 扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。 安心の専用鍵付き。
用途ベランダやお庭の収納に、ストッカー・収納庫・物置として 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 耐荷重(kg)底板約100、棚板約30 グレー 奥行(mm)645 取扱説明書(1.63MB)
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様 YAMAZEN(山善) 動画あり
お風呂に浮かべて音楽が楽しめるワイヤレスBluetoothスピーカー 音と光でリラックスバスタイム LEDライトがやさしく光り癒しの空間に 防水仕様だからアウトドアでも大活躍。キャンプやバーベキュー、海などのレジャーでもご利用いただけます Bluetooth接続中のスマホで音楽再生中に電話がかかってきた場合は、本機の再生ボタンを押し、マイクで通話することもできます。(音楽の再生は一時停止します)
用途ワイヤレススピーカーとして。 付属品USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書 質量(g)355 電源5V/1A 最大出力(W)3 (4Ω) 直径(Φcm)10 高さ(cm)10 入力端子USB-C端子(電源) 充電時間(時間)約5.5 充電池タイプリチウムイオン2600mAh 連続再生時間約15時間(音量1/3の場合) 充電方式バッテリー充電式 防水性IPX7 Bluetoothバージョン5.3 class2 通信距離(m)約10
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)スチール収納庫
省スペースながらオリコンが収納可能な奥行の広いスチール製収納庫。奥行(内寸)を通常タイプよりも+15cm広い49.5cm確保。アウトドア用収納ボックスの保管にも最適なサイズ感。 カラーはお庭で主張しすぎず、さりげなくおしゃれを演出できるライトグレー。サビに強いハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に。スチール収納庫、スチール物置として。 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)27 ライトグレー 高さ(mm)834 奥行(mm)645 間口(mm)927 段数可動:7段 耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約30 棚板数(枚)1(可動) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部内寸:86×49.5×74 組立時間約30-40分 取扱説明書(1.63MB) 扉形式引き戸
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 電球色 明るい レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 メンズ レディース 男性 女性 敬老の日 母の日 父の日 ギフト 誕生日 プレゼント 父の日ギフト 誕生日プレゼント 結婚祝い クリスマス ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 キャンプ BBQ アウトドア インテリア 屋外 屋内 置き型 置くだけ 埋め込み ガラス ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。) セット内容ガーデンライトパーティーライト×1のみ 材質PC 消費電力(W)12 コード長さ(m)5 LEDSMD LED×12 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)600×4.5×24
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷