4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大加湿量約150ml/hパーソナルサイズの卓上スチーム式加湿器
用途加湿器として。 加湿器 スチーム式加湿器 スチーム加湿器 アロマ対応 サーモスタット 温度ヒューズ 保湿 乾燥対策 質量(kg)0.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)130 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.6 適合床面積木造和室~約2畳/プレハブ洋室~約3畳 保証期間(メーカー保証)1年間 水タンク容量(L)約1.5 連続加湿時間(時間)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×9.5×22.7 加湿量(mL/h)150
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量5Lタンク搭載。最大加湿量400mL/hのハイパワーハイブリッド加湿器。最大適応畳数は11畳。お部屋丸ごと加湿範囲です。上から水を注げる上部給水タイプ。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1~8時間で設定可能。アロマオイルが使えるアロマケース付き。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。ハイブリッド式加湿器 上部給水 アロマ加湿器 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル 仕様加湿量切替:強/中/弱 質量(kg)2.4 ホワイト 消費電力(W)97 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.5 適合床面積(木造和室)~約7畳、(プレハブ洋室)~約11畳 保証期間1年 水タンク容量(L)約5.0 連続加湿時間(時間)[ヒーターON時](強)約12.5/(中)約16.5/(弱)約25、[ヒーターOFF時](強)約15.6/(中)約22.7/(弱)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.6×17.7×33.5 温度設定3段階(50/60/70)% 加湿量(mL/h)[ヒーターON時](強)400/(中)300/(弱)200、[ヒーターOFF時](強)320/(中)220/(弱)100 切タイマー1~8時間
1台
10,980 税込12,078
欠品中

アロマポット付きスチーム式加湿器。 大きめタンクでしっかり加湿。 部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い 質量(kg)1.5 タンク容量(L)2.5 コード長さ(m)1.6 適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳 連続加湿時間(時間)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5 最大加湿量(mL/h)250 加湿方式スチーム式
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かんたん給水の上部給水仕様 大容量3L超音波式加湿器 加湿量調節:3段階 加湿量:「Lo」100mL/h、「Mi」200mL/h、「Hi」300mL/h 連続使用時間:「Lo」30時間、「Mi」15時間、「Hi」10時間 適用床面積:木造和室~5畳 / プレハブ洋室~8畳 切タイマー:1/2/4時間 上から給水できる上部給水仕様 360度ツイン吹出口 アロマ対応
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。超音波式加湿器 加湿機 上部給水アロマ対応 切タイマー 乾燥対策 うるおい 小型 シンプル おしゃれ 付属品抗菌クリーンカートリッジ、アロマ用フェルト、掃除用ブラシ 質量(kg)1.3 消費電力(W)22 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)3 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×30
1台
4,098 税込4,508
4日以内出荷