エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげる。マグネット取付式で簡単設置。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げない。ひさし無しタイプより120%の日除け面積で更に効率UP。室外機の汚れ・劣化防止にも。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。
用途猛暑対策、熱対策、故障防止に。エアコン室外機 カバー 放熱シート。クーラー フリーカット アルミ 耐熱 日よけ。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×600×15
材質本体:アルミ蒸着PETフィルム/発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート
耐熱温度(℃)約70
色シルバー
豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
材質アルミ
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730
組立時間30-40(分)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×327×710
自然な風合いでおしゃれに目隠し。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
前面はオシャレなルーバー仕様。自然な風合いでおしゃれに目隠し。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
材質天然木杉材 (水性アクリル樹脂塗装)
組立時間20-30(分)
天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。
国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。
冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。
用途室外機カバーとして、日よけ・雪よけに
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×45×98.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96.5×35.3×95.4(室外機収納部)
質量(kg)15
材質構造部材:木粉混合ポリエチレン、アルミニウム
寸法(cm)約3.0(ルーバー間の隙間)
組立時間約30-40分
天板パネル1枚、正面・側面パネル4枚セットの業務用タイプ。エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。マグネット取付式で簡単設置。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。室外機の汚れ、劣化防止にも
用途エアコン室外機カバー 業務用 アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 大型 エアコンカバー 室外機カバー 業務用エアコン 日よけカバー エアコンカバー 日よけパネル マグネット 天板
材質アルミ蒸着PETフィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン、マグネット
色シルバー
質量(g)200(正面・側面P:120)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板パネル:111×39×1.5、正面・側面P:60×30×150
1台
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
関連キーワード