2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おうちの焼肉革命!煙を約70%カットできる減煙焼き肉グリル。。煙を約70%カット(※1)。 プレートに施した独自のカット構造により、煙の原因となる余分な油を効率的に下へと落とすことで、発生する煙を約70%(※1)カットします。(※1)メーカーホットプレートとの比較。。油はねを約85%カット(※2)。 調理中に発生する余分な油は油受け皿に落ちるので、テーブルなどへの油の飛び散りを抑えます。使用後のお掃除も楽になります。(※2)メーカーホットプレートとの比較。。お肉の余分な脂をカット。 お肉の余分な脂を効率的に落とすことで、煙を減らすだけでなく、お肉をヘルシーに焼き上げます。。・本体サイズ:幅39×奥行25×高さ8.5cm。・プレートサイズ:幅30×奥行20cm。・重量:約1.8kg(コントローラー含まず)。・コード長:2.5m(差込コントローラー式)。・温度調節:保温:80℃~強:230℃(バイメタル式サーモスタット)。・消費電力:1000W
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

お餅も焼きやすいメッシュ焼き網採用。油が出やすい調理に便利な受け皿付属。スライド式のパンくずトレイ搭載。ドアを本体から外せるのでお手入れが簡単
用途食パン、ピザ、お餅などの調理に。トースター 4枚 4枚焼き 250度 15分タイマー 質量(kg)3.6 消費電力(W)1400 電源AC100V(50/60Hz) 対応食パン4枚焼き対応 電源コード(m)約1.0 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.4×33.6×21 温度調節18段階(80-250度) タイマー15分
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)