1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。 仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能 付属品フック2個/カーテンリング30個 材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)3.5 タイプ組立式 耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800 組立時間約20-30分 外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810) 内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ