小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」を使用。「敷く消臭元」の許諾を受けたホットカーペット。高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。暖房面切替は全面・左・右と暖房面を切りかえることができ経済的。6時間後自動OFFタイマー。裏面すべり止め加工。
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。
小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」を使用。「敷く消臭元」の許諾を受けたホットカーペット。高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。暖房面切替は全面・左・右と暖房面を切りかえることができ経済的。6時間後自動OFFタイマー。裏面すべり止め加工。
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。マット/本体/足元暖房/床暖房/冬物家電
材質ポリエステル100%
コード長さ(m)約1.5
表面温度(℃)(強)約45
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。ホットカーペット 電気カーペット 消臭 トリプルフレッシュ タイマー機能
材質ポリエステル100%
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.2
温度調節目盛:5段階
表面温度(℃)(中)約36(強)約45
入タイマー6時間
切タイマー6時間
やわらか手触りのフランネル素材。優しい肌触りはそのままに、肌に触れるグレージュの面に制菌、中層に消臭加工を施した電気毛布。※肌に触れるグレージュの面に制菌、中層に消臭加工を施してあります。※汗臭に含まれる酢酸、イソ吉草酸、アンモニアに対する消臭効果。小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」を使用。ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。
用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/電気カーペット/電気マット/電気敷毛布/電気敷き毛布/電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布/手洗い/洗濯/フランネル/おしゃれ
材質ポリエステル、アクリル
表面温度(℃)(弱)約21、(適温)約33、(強)約53
用途カーペット、ホットマット、お昼寝マットとして。 ソファマットにも。ホットカーペット 電気カーペット ソファマット 足元暖房 ごろ寝 消臭
材質ポリエステル100%
質量(kg)1.75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)75
寸法(縦×横)(cm)180×80
表面温度(℃)(弱)約26、(中)約34、(強)約42
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.8、(中)約1.4、(強)約2.2
ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。小さく折りたためるタイプだから、オフシーズン時の保管に便利。ダニ退治機能付き。コタツ使用可。暖房面積切替可能(全面/A面/B面)。すべり止め加工。スイッチ操作を電子音でお知らせ。室温センサー、省電力モード搭載。省エネふわふわタイプだから、高い断熱効果により熱を床面へ逃がさない。6時間オートオフ、6時間入りタイマー搭載。
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。
コード長さ(m)1.5
表面温度(℃)(中)36、(強)45
材質ポリエステル100%
電源(V)AC100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年
ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。寝る前にスイッチを入れれば真冬でも布団あったか。室温センサー、切り忘れ防止タイマー(8時間オートオフ)、ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。ズレ防止用のゴムバンド付。
用途敷きパッド、電気マット、電気カーペットとして。暖房。暖房器具。暖房用品。冬物家電。足元暖房。床暖房。
材質ポリエステル100%
色ブラウン
消費電力(W)75
電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
保証期間1年
表面温度(℃)弱)約30度、(中)約40、(強)約51
関連キーワード