ごちゃごちゃして見栄えが悪いコードやタップをすっきり見せる目隠しボックス
ルーターやモデムも収納できるハイタイプ
OAタップを外から操作できる親切設計
組み立て不要ですぐ使える完成品
コンセントをホコリから守る開閉式のフタ付
ぴったり壁付けで使える幅木カット仕様
用途デスク周りのルーターやモデムを収納。コードケース、ケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。
色ダークブラウン木目調
材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(紛体塗装)
本体質量(kg)2.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×110×(上段)80-110(下段)200-230
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)360×120(くぼみを除くと100)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×140×400
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
壁掛け風にテレビを設置できる、壁寄せ式テレビスタンド。80インチまで、最大50kgまでのテレビに対応(VESA規格 : 100×100~600×400mmに対応)。震度7相当の揺れでも転倒しない安定構造。レバー操作でテレビの高さを調整可能。左右15度の範囲で角度も調節可能。支柱背面にはコードを隠して収納可能。背面にはリモコンや携帯ゲーム機も設置できる、収納付き。低床キャスター付きなので、見た目はすっきりして移動をサポート。底板はお手入れもしやすい樹脂加工の木目調のシート張り。工具不要(六角レンチ付属)。転倒防止ワイヤー付属。テレビに取り付けるネジは3種類ご用意:M8×45、M6×45、M6×40を各4本同梱(適合しない場合はお客様にてネジのご用意をお願いします。)
用途テレビ台として。頑丈 テレビ台 テレビスタンド 無段階ガス昇降 壁寄せ 左右 首振り キャスター付き 左右15度首振り 全体耐荷重50kg 壁寄せテレビ台 ハイタイプ ロータイプ
材質本体:スチール(粉体塗装)、底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)23
幅(cm)80
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×116-150
組立時間約30-40分
デスクの気になるケーブル配線のゴチャゴチャをスッキリまとめるケーブルカバー。蛇腹式コードカバーで電動昇降デスクの昇降に対応します。マグネットで簡単着脱。デスクの高さに合わせてパーツを着脱して長さ調整が可能
用途ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式 マグネット着脱 配線隠し 配線整理 ケーブルガイド コードカバー
材質構造部材:ポリプロピレン
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×108
着脱可能プレートで取り付け簡単モニターアーム。
あらゆる角度に調節でき、幅広い使い方が可能。
アーム下のスペースが有効活用できてデスクを広々使える。
。外す際は、モニターを持ちながらつまみを押し上げれば着脱可能。
コード隠しがあるので、配線もすっきり収納。
用途モニターアーム、ディスプレイアームとして。
取付方式クランプ式
タイプデスク取り付けタイプ
アームの可動方向水平垂直
液晶モニター1台
材質構造部材:金属(アルミニウム、スチール)・ABS樹脂、表面加工:エポキシ樹脂塗装
天板厚さ(mm)18~70
VESA対応75×75/100×100
左右首振180度(左右各90度)
上下首振180度(上下各90度)
回転方向180度(左右各90度)
アームアーム間接部・支柱部回転:360度
組立時間約10-20分
仕様組立式
PVC素材のシートで紫外線カット率・遮光率がともに99%以上。耐水圧2000mm。風の強い日にはシートを巻き上げて折りたたみ可能。スクリーンを下ろして、お部屋の目隠しとして使用することも可能。高さ:212から300cm ※無段階調整可能。スクリーン調節はクランク式なので耐久性抜群。コード式のように切れたりしません。巻き上げの構造をギア式にすることで真下でも簡単にスクリーンの調節ができるように改良。ハンドルは左右どちらにも付け替え可能※お届け時は右ポール付属。別売りの交換用スクリーンの用意もあるので、スクリーンが破れたときでも安心
用途日よけや目隠しにも。 紫外線カット 目隠し 日よけ 突っ張りオーニング 巻き上げ スクリーン UV
材質フレーム:スチール、アルミニウム / スクリーン:ポリエステル / 樹脂パーツ:ポリプロピレン
色スクリーン:ブラウン
組立時間約40-60分
関連キーワード