コーヒーメーカードリップ式5杯用。ホットコーヒーもアイスコーヒーも作れて便利。ガラスポット・バスケット・バスケットカバーは取り外して丸洗い可能。入切のみの簡単操作。
用途コーヒーメーカーとして。厨房、喫茶店、事務所などに。コーヒーマシン 保温 おしゃれ
最大容量(mL)水:650(1-5カップ用)
方式ドリップ式(保温式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×15.5×24.5
質量(kg)1.1
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)625
コード長さ(m)1
付属品ドリッパー、サーバー、紙フィルター×2枚
保証期間1年
色ブラック
取扱説明書(2.85MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
雑味を抑えて旨味を引き出す新方式「バイパスドリップ」を採用。トーストに合うおいしい一杯をお届け。軽やかな味わいから深みのある味わいまで、4つのテイスト(クリア/マイルド/ストロング/ダミタス)を選ぶことができます。
用途コーヒーメーカー、コーヒーマシンとして。珈琲/アラジン/aladdin/おしゃれ/キッチン家電/新生活/在宅/テレワーク/ギフト/父の日/母の日/プレゼント/贈り物/内祝い/贈答/誕生日/珈琲豆/ドリップ/本格的
仕様【コーヒー抽出時間(1回)】レギュラーカップ:約4分、マグカップ:約4分30秒
付属品計量スプーン、ペーパーフィルター(5枚)
質量(kg)3.1
容量(mL)【コーヒー抽出量(1回)】レギュラーカップ:約130、マグカップ:約250
消費電力(W)970
電源AC100V(50/60Hz)
方式バイパスドリップ
安全装置温度ヒューズ、温度過昇防止用サーモスタット
電源コード(m)約1.2
保証期間1年
水タンク容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×25.4×41.4
材質(ドリッパー)金属製、着脱式
テイストクリア(C)/マイルド(M)/ストロング(S)/デミタス(D)
0.5秒で給湯できる瞬間湯沸かしポット。どこでも置けるコンパクトサイズ。温度調節ができてウォーターサーバーとして使える。付属のアタッチメントでドリップコーヒーも淹れることが可能。対応ペットボトル口径:28mm / 30mm。タッチ操作。温度設定範囲:常温/50度~95度(5度単位設定)
用途電気ポット、ケトル、コーヒーメーカーとして。次世代電気ポット 卓上 コンパクト 即席めん お茶 珈琲 オフィス 事務所 ウォーターサーバー
質量(g)980(全て含む)
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
電源コード(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体のみ:13×9.5×20、本体+ドリップアタッチメント:16×9.5×20、本体+ベース:22.5×15.5×21、本体+ドリップアタッチメント+ベース:22.5×15.5×21
安全機能チャイルドロック、渇水検知、転倒オフスイッチ、電流ヒューズ、サーモスタット
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
関連キーワード