商品豆知識
風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
セット内容シェード、取付ロープ3m×2本
材質ポリエチレン
フックなし
目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
日よけや目隠しに便利なガーデンシェード。ハトメ8箇所付き。水洗い可能。付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします。【レギュラーフック】。サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等。【マグネットフック】。マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード
紫外線遮断率(%)70
ハトメ8か所
ハサミでお好みの幅に調整可能。両サイドに紐がどこでもくくれるホール付き。UVカット率:約70%。通気性:約2倍(※メーカー比)。3mの取付ロープ付属:4本入り
用途日よけ・目隠し・ベランダシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン すだれ タープ 洋風 水洗い
付属品取付ロープ(3m)×4本
紫外線カット約70%
厚さ(cm)0.5
取扱説明書(0.23MB)
シェード付きのおしゃれなパーゴラをご自宅に簡単設置。図解入りの説明書付き。
用途シェード、サンシェード、オーニングとして。日陰/休憩所/屋根付き/屋外/防水/家庭用/テラス/ガーデン/庭/DIY
サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。
ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。
締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47
質量(g)20
材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス
耐荷重(kg)3/組
取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
ハサミでお好みのサイズにカットして使用可能。固定用の穴は約6cm間隔(※ハトメはなし)。UVカット率:約90%。遮光率:約85%。水洗い可能。3mの取付ロープ付属:1×3m/2本、1×6m/4本、1×12m/8本、1×20m/14本
用途日よけ・目隠し・サンシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 庭 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 プライバシー ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン 水洗い
遮光率(%)約85
紫外線カット約90%
厚さ(cm)0.2
日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
色ブラウン
サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。ネジ式で簡単取付。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法。1.シェードフックに取り付けている締付ネジを緩めて下さい。2.最外部のサッシ窓枠または、雨戸の枠に取付金具を差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.マンションのテラス、網戸へ取り付けた場合は、取付金具をいったん外し、上下逆に取り付け、締め付けネジを締め付けて下さい。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)2/組
取扱説明書(0.33MB)
シェード・オーニング用取付金具。垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能。縦、横自在に動いて揺れを吸収。つまんでハトメを通すだけ。マグネットと滑り止めシートで強力取付。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。【取付方法】。1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください。2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください。3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください。4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション
材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス
取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)1組あたり3
取扱説明書(0.93MB)
シェード・オーニング用取付金具。タテスの転倒防止にも使用できます。コンクリート、スチール、木部など取付可能。木部への取り付けは木ネジやクギも使用可能。屋外でご使用できます。取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等。取り付けられない場所:土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等。【取付方法】。1.金具本体の裏面に接着剤をつけすぐに取り付け場所に強く押し付けてください。2.付属のロープを使用し、リングとシェードまたはタテスを固定してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付、転倒対策に。壁面 窓周り シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション 強力接着
付属品ロープ
成分【化学反応系接着剤】シアノアクリレート
材質【金具/リング】ステンレス 【ロープ】ナイロン 【チューブ】アルミ 【キャップ】ポリエチレン 【ノズル】ポリエチレン
取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)1組あたり3
スチール(鉄)の平らな箇所に取り付けできる!
涼風シェード用マグネットシェードフック。
シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。
マグネットとすべり止めシートで強力取付。
ステンレスフックで丈夫。
フックがタテ・ヨコ自在に動く。
脱着可能。
用途シェードの取付/フック/取付具として
材質本体/ナイロン樹脂・ネオジム磁石、フック/ステンレス
質量(g)30
耐荷重(kg)3/組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×25
取付場所シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール製でネジ止めが出来ない部分
今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズで着替えもできる。メッシュ仕様で虫を寄せ付けずに通気性はそのまま。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。
用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え
付属品ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ
材質ポリエステル、グラスファイバーポール
取扱説明書(0.63MB)
遮光率99.99%以上、遮蔽率99.9%以上のブラックコーティング生地を採用。フルクローズできるので、気になる視線をシャットアウト。簡単設置のワンタッチ式。
砂の浸入を軽減するフロントエッジを採用。背面は風通りがよいメッシュ仕様。ダブルジッパーで内側からも開閉が可能。広めの独立フロントシート。
用途テントとして。アウトドア キャンプ用品 ワンタッチテント 日よけテント ポップアップテント ワンタッチサンシェード ビーチテント 運動会 フェス 公園 サンシェード ベランピング おしゃれ かわいい
材質フレーム:ワイヤースチール、生地:ポリエステル
質量(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×150×130
お庭周りで「おもし」が必要な時に大活躍。水を入れて固定するだけの簡単設置。コンパクトに畳んで収納可能。サイクルガレージの固定用としても。
用途おもし、重りとして。屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止/ベランダ/庭/バイク/サイクル/ガレージ/サイクルガレージ/サイクルハウス/イージーガレージ/日よけ/日除け/シェード/押え/すだれ/サンシェード/オーニング
仕様給水量:約5.5(L)
材質PVC
質量(kg)0.15
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(給水前)約13.5×5×14、(給水後)約23×26×15
設置場所地面、ベランダ、デッキ等
防災用品を25点セットにした車中泊用避難グッズセット。サンシェードも入っており、やむなく外で過ごす事も想定した内容。お家の中に置いておいて、保管してもOK。
用途避難セット、避難リュックセット、防災グッズ、非常用持ち出し袋、非常持出し袋、災害対策、地震対策、防災用品として。
セット内容車中泊エアーベッド、プラカップ×3、歯ブラシ×3、スプーンフォークセット×3、バガス皿×3、アルミブランケット×3、ラバー手袋、保温・保冷トートバッグ、バケツ、エア枕、懐中電灯(単三電池×3(別売))、携帯用トイレ×3、携帯スリッパ×3、サイドサンシェード×2、リアサンシェード、トレー、ティッシュBOX、給水バケツ、ポリ袋、アルミホイル、ひざ掛け、マスク×3、アルミシート、ポンチョ、バッグ
質量(kg)3.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×330×160
関連資料YSB-25セット品一覧(0.11MB)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ベランダに簡単設置で日差しをやわらげる。張地は耐久性のあるメッシュ素材を採用。
日よけはもちろん目隠しとしても利用可能。内部から外部への見通しは良く圧迫感無い。
クーラー等との併用で省エネ効果もある。立て掛け時に角度調節可能アジャスター付き。
用途簡単設置の目隠し、日よけ、サンシェードとして。
材質生地:ポリエステル(PVCコーティング)、ポール:アルミ
色グリーン
ベランダに簡単設置で日差しをやわらげる。張地は耐久性のあるメッシュ素材を採用。日よけはもちろん目隠しとしても利用可能。内部から外部への見通しが良く圧迫感を感じにくい。クーラー等との併用で省エネ効果も。立て掛け時に角度調節可能アジャスター付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
材質生地/ポリエステル(PVCコーティング)、ポール/アルミ
色ブラウン
組立時間20-30(分)
今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。前面も後面もフルオープン出来るのでさらに風通しがよくなりました。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能。両面ファスナーで内側からも開閉可能。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に
用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え
付属品ペグ×6本、ガイドロープ2m×2本
材質テントフレーム:グラスファイバー、張り材:ポリエステル
質量(kg)2
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)220×140×130
取扱説明書(0.71MB)
折りたたみ寸法(cm)テント:直径10×長さ114
収容人数目安3~4
ソロキャンプに最適なワンポールテント。
通気性と斜熱性が高いTC素材でオールシーズン対応。
火の粉にも強いコットン混紡生地。
通気性が抜群で虫などの進入防止するインナーメッシュ付き。
効率の良く使用できるスクウェアフロア。
用途パップテント/タープとして、BBQなどのアウトドアやキャンプ/レジャーなどに、日よけ シェード 簡単 ミリタリー キャンプ用品 イベント コンパクト 人気 軽量 登山 ソロキャンプ ソロテント ソロベース ソロ 一人用 TC素材 TC
セット内容フライシート×1、インナーテント×1、センターポール×1、フライポール×1、ペグ×13、ガイドロープ×6、ハンマー×1、キャリーバッグ×1
材質ポール:(金属)スチール、張り材:ポリコットン(ポリエステル・コットン混紡)
質量(kg)5.5
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×2400×1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×240×150
取扱説明書(0.32MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ソロキャンプに最適なハーフシェルター。
通気性と斜熱性が高いTC素材でオールシーズン対応。
付属のポールでタープとしても使用可能。
側面にファスナー付きで出入りが楽々。
通気性抜群で虫などの進入防止するインナーメッシュ付き。
用途パップテント/ハーフシェルター/タープとして、BBQなどのアウトドアやキャンプ/レジャーなどに、日よけ シェード 簡単 ミリタリー メーカー ランキング キャンプ用品 イベント コンパクト 人気 軽量 登山 ソロキャンプ ソロテント ソロベース ソロ 一人用
セット内容フライシート×1、インナーテント×1、本体用ポール×2、タープ用ポール×4、ペグ×16、ガイドロープ×8、ハンマー×1、キャリーバッグ×1
材質ポール:(金属)スチール、張り材:ポリコットン(ポリエステル・コットン混紡)
質量(kg)6
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3400×1800×1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)340×180×110
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
フルクローズで気になる視線をシャットアウト。簡単設営なのに頭上が広い。220cmワイドサイズのワンタッチテント。
日除け、荷物置き場に最適。通気性のよいサイドメッシュ&スクリーン付き。後方にも大型メッシュ窓採用(スクリーン付き)。ペグ10本、ガイドロープ4本付属。
用途アウトドアやレジャーなどに。日除け、荷物置き場などに。テント/ワンタッチテント/ポップアップテント/ワンタッチサンシェード/日除け/フルクローズ/キャンプ/海/川/山/バーベキュー
付属品ペグ×10本、ガイドロープ×4本
材質フレーム:金属(ワイヤースチール)、生地:ポリエステル
質量(kg)2.3
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)220×230×130、(収納時)63×63×4
取扱説明書(0.33MB)
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
遮光率99.99%以上、遮蔽率99.9%以上のブラックコーティング生地を採用。
フルクローズできるので、気になる視線をシャットアウト。
簡単設置のワンタッチ式。砂の浸入を軽減するフロントエッズを採用。
用途テントとして。キャンプ、アウトドア、海水浴などに。キャンプ用品/ワンタッチテント/日よけテント/ポップアップテント/ワンタッチサンシェード/ビーチパラソル/ビーチテント/運動会/フェス/公園/キャンパーズコレクション/Campers Collection
材質フレーム:ワイヤースチール、生地:ポリエステル
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×150×130
パソコンのモニター周りを明るく照らすモニターライト。調光機能でライトを暗くし、発光面を正面に向けることでWebカメラ用照明としてお使いいただけます。
用途デスクトップモニターライト、デスクライト、モニターライトとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シェード部:45×2.8×1.8、クランプ部:4.5×11.3×8.8
質量(g)450
消費電力(W)5.0(明るさ最大での点灯時)
定格入力電圧(V)DC5.0V
光束(Lm)150
コード長さ(m)1.5
可動範囲水平の位置から上方向に約90 度
調光範囲10段階
色調6段階(3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5700K)
色ブラック
取扱説明書(0.74MB)
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載のType-C充電のシェーバー。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。スイッチ長押し3秒で電源ロック。充電式で使用可能。(約90分充電で約60分使用可能)
用途髭剃り、シェーバー、電気カミソリとして。メンズ ひげそり 髭 充電式 コードレス 男性用 シェーバー
付属品本体、キャップ、掃除用ブラシ、USBケーブル(USB 2.0 Type-AーType-C)
材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス、ニッケル合金
質量(g)150
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×4×16.5
商品タイプ本体
関連キーワード